Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com RS422 RS485 Serial DB9 -> Terminal Block Adapter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com RS422 RS485 Serial DB9 -> Terminal Block Adapter Schwarz
StarTech.com RS422 RS485 Serial DB9 -> Terminal Block Adapter Schwarz
StarTech.com RS422 RS485 Serial DB9 -> Terminal Block Adapter Schwarz
StarTech.com RS422 RS485 Serial DB9 -> Terminal Block Adapter Schwarz
StarTech.com RS422 RS485 Serial DB9 -> Terminal Block Adapter Schwarz
StarTech.com RS422 RS485 Serial DB9 -> Terminal Block Adapter Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1880-DB92422
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     DB92422
EAN/GTIN:
     6136005238514
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Stecker:
RS422/RS485 DB9
Verpackungsbreite:
102 mm
Verpackungstiefe:
144 mm
Verpackungshöhe:
35 mm
Paketgewicht:
53 g
Gewicht:
20 g
Abmessungen (BxTxH):
34.2 x 48.9 x 15.4 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.