Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Solide Kabelführung mit Klebeband und Abdeckung, 19 x 13 mm und 1,8m Länge, PVC Netzwerk-/Stromkabel Kanalsystem, UL geprüft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Solide Kabelführung mit Klebeband und Abdeckung, 19 x 13 mm und 1,8m Länge, PVC Netzwerk-/Stromkabel Kanalsystem, UL geprüft
StarTech.com Solide Kabelführung mit Klebeband und Abdeckung, 19 x 13 mm und 1,8m Länge, PVC Netzwerk-/Stromkabel Kanalsystem, UL geprüft
StarTech.com Solide Kabelführung mit Klebeband und Abdeckung, 19 x 13 mm und 1,8m Länge, PVC Netzwerk-/Stromkabel Kanalsystem, UL geprüft
StarTech.com Solide Kabelführung mit Klebeband und Abdeckung, 19 x 13 mm und 1,8m Länge, PVC Netzwerk-/Stromkabel Kanalsystem, UL geprüft
Artikel-Nr.:
     C1880-CBMOWD2013
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     CBMOWD2013
EAN/GTIN:
     0065030890892
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
1,8 m | selbstlöschendes PVC | M1 Brandklasse NF FeuerbeständigDieser 1,8m lange Kabelkanal sorgt für eine saubere Kabelführung in Ihrem Büro oder Serverraum und verdeckt gleichzeitig die Kabel, um ein aufgeräumtes und professionelles Erscheinungsbild zu schaffen.Professionell Kabel organisieren und verlegenDieser Kabelkanal schützt Kabel vor Beschädigungen und sorgt gleichzeitig für eine saubere Verlegung in Ihrem Büro oder Serverraum. Der 1,8m lange Kabelkanal hat eine Höhe von 13mm und eine Breite von 19mm. Der Kabelkanal verfügt über ein robustes, einteiliges Design, das sich auf einer Seite öffnen lässt, so dass Sie leicht Kabel hinzufügen oder entfernen können, ohne die Abdeckung des Kabelbündelhalters entfernen zu müssen.Problemlose InstallationMit einer selbstklebenden Rückseite kann der Kabelbündelhalter einfach durch Abziehen der Schutzfolie und Aufkleben an der gewünschten Stelle auf jeder Oberfläche, einschließlich Holz, Trockenbau, Glas oder Mauerwerk, installiert werden.Industrielle StärkeHergestellt aus selbstverlöschendem PVC, das robust und verwindungssteif ist, ist dieser Netzwerk-/Stromkabelverteiler feuerbeständig nach M1-Rating NF mit einem Vicat-Erweichungspunkt von 186F (86C) und hat eine UL/94V-0-Zulassung.Dieser Kabelmanagement-Raceway ist TAA-konform und wird von einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie und einem kostenlosen technischen 24/5-Support unterstützt. StarTech.com ist seit über 30 Jahren die erste Wahl für IT-Profis.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Warentarifnummer (HS):
85389099
Breite des Versandkartons:
2028 mm
Höhe des Versandkartons:
218 mm
Breite:
1830 mm
Tiefe:
20 mm
Höhe:
14 mm
Gewicht:
190.9 g
Typ:
Kabelrinne
Produktfarbe:
Weiß
Material:
Polyvinylchlorid (PVC)
Verpackungsbreite:
1830 mm
Verpackungstiefe:
20 mm
Verpackungshöhe:
14 mm
Paketgewicht:
208 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.