Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Schwanenhals Tablet Halter - flexibel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Schwanenhals Tablet Halter - flexibel
StarTech.com Schwanenhals Tablet Halter - flexibel
StarTech.com Schwanenhals Tablet Halter - flexibel
StarTech.com Schwanenhals Tablet Halter - flexibel
StarTech.com Schwanenhals Tablet Halter - flexibel
StarTech.com Schwanenhals Tablet Halter - flexibel
StarTech.com Schwanenhals Tablet Halter - flexibel
Artikel-Nr.:
     C1880-ARMTBLTUGN
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ARMTBLTUGN
EAN/GTIN:
     0065030862578
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Integrieren Sie Ihr Tablet in jeden Arbeitsplatz, und passen Sie es an jede Ausrichtung oder Haltung an

Mit diesem Tablet-Halter mit Schwanenhals für die meisten 7- bis 11-Zoll-Tablets, einschließlich 10.2-Zoll-iPad und 11-Zoll-iPad Pro, können Sie Ihren Arbeitsplatz flexibler gestalten. Der Tablet-Ständer zur Tischmontage verfügt über eine verstellbare Klemme, die für Tablets mit einer Breite oder Länge von 6.5" bis 7.8" (166 bis 200 mm) und einer maximalen Tablet-Dicke von 0.45" (11,5 mm) geeignet ist. Sie können das Tablet der Breite oder Länge nach montieren und es um 360 Grad drehen. Das Tablet kann für maximalen Komfort einfach entfernt und wieder angebracht werden (mit oder ohne Tablet-Halterung). Verwenden Sie sie mit Ihrem Apple iPad, Samsung Galaxy, Microsoft Surface 3 oder anderen Tablets.

Flexible und einstellbare Positionierung

Platzieren Sie das Tablet genau dort, wo Sie es benötigen, positionieren Sie es mit dem flexiblen Schwanenhalsarm (500 mm) in Ihrem bevorzugten Blickwinkel, indem Sie es um bis zu 360 Grad in eine beliebige Richtung biegen. Er lässt sich drehen, biegen und neigen, sodass Sie mühelos zwischen Quer- und Hochformat wechseln können.

Kann auf nahezu jede Oberfläche montiert werden

Der Arm ist einfach am Schreibtisch, an der Theke, Tischplatte oder einer beliebigen anderen Oberfläche mit einer Dicke von 20 bis 50 mm zu montieren. Die mitgelieferte Klemme sorgt für sicheren Halt. Die Tablet-Halterung ist dank Schnellwechselvorrichtung jederzeit abnehmbar, sodass Sie das Tablet bei Bedarf aus dem Arm entfernen und wieder einsetzen können.

Freihändige Verwendung

Installieren Sie ein Tablet neben Ihrem Monitor zur einfachen Einsicht von Unterlagen, Präsentationen und Recherchen. Mit dem Schwanenhalsarm lässt sich ein Tablet einfach in Ihren Arbeitsplatz integrieren, damit Sie freihändig weiter arbeiten können. Die freihändige Verwendung eines Tablets kann für Personen mit eingeschränkter Mobilität hilfreich sein.

Der TAA-konforme ARMTBLTUGN wird von StarTech.com mit einer Garantie von 2 Jahren sowie mit kostenlosem technischem Support für die gesamte Produktlebensdauer angeboten.

The StarTech.com Advantage

- Geeignet für Tablets von 166 bis 200 mm in der Breite (maximale Dicke des Tablets: 11,5 mm)
- Schnelle Anpassung des Blickwinkels Ihres Tablets mit dieser Schwanenhalshalterung
- Flexible Schwanenhals-Tablet-Halterung für eine Drehung und Neigung von 360 Grad zum Quer- oder Hochformat
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Verpackungsbreite:
358 mm
Verpackungstiefe:
425 mm
Verpackungshöhe:
55 mm
Paketgewicht:
1400 g
Breite des Versandkartons:
340 mm
Höhe des Versandkartons:
390 mm
Schnellstartübersicht:
Ja
Breite:
185 mm
Tiefe:
500 mm
Höhe:
82 mm
Gewicht:
1000 g
Armlänge:
500 mm
Handy-Gerätetyp:
Tablet/UMPC
Vorgesehene Verwendung:
Drinnen
Produktfarbe:
Schwarz
Typ:
Aktive Halterung
Material:
Kunststoff, Stahl
Gerätemontagetyp:
Klemmhalterung
Ausrichtung:
Horizontal/Vertikal
Zertifizierung:
TAA, REACH, CE
Neigungswinkelbereich:
-90 - 90 °
Drehungswinkel:
360 °
Swivel Winkel:
90 °
Maximum Gerätetiefe:
11.5 mm
Arm-Schwenkwinkel:
360 °
Höhenverstellung:
Ja
Minimum Bildschirmgröße:
7 "
Maximale Bildschirmgröße:
11 "
Tischstärke (min.):
20 mm
Tischstärke (max.):
50 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,49*
€ 86,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,81*
€ 85,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,61*
€ 78,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,62*
€ 74,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,46*
€ 66,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.