Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Ethernet Extender Kit VDSL2 - Lan Netwerk Extender 10/100 Mbits/s bis zu 1 km


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Ethernet Extender Kit VDSL2 - Lan Netwerk Extender 10/100 Mbits/s bis zu 1 km
StarTech.com Ethernet Extender Kit VDSL2 - Lan Netwerk Extender 10/100 Mbits/s bis zu 1 km
StarTech.com Ethernet Extender Kit VDSL2 - Lan Netwerk Extender 10/100 Mbits/s bis zu 1 km
StarTech.com Ethernet Extender Kit VDSL2 - Lan Netwerk Extender 10/100 Mbits/s bis zu 1 km
Artikel-Nr.:
     C1880-110VDSLEXTEU
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     110VDSLEXTEU
EAN/GTIN:
     0065030834520
Erweitern Sie Ihr 10/100 MBit/s Netzwerk um bis zu 1 km über Ethernet oder RJ11 Telefonleitungen.

Mit dem VDSL Ethernet-Extender-Set 110VDSLEXTEU können Sie ein 10/100-Netzwerk über extrem große Entfernungen (bis zu 1 km) ausbauen und dabei die Hochgeschwindigkeits-Netzwerkkonnektivität erhalten. Mit dem Gerät können Sie die Verbindung über standardmäßige RJ45-Kabel, vorhandene RJ11-Telefonleitungen oder jedes beliebige einpaarige Kabel führen. Das VDSL-Set (VDSL2) ist einfach zu installieren und bietet eine sofort betriebsfertige Lösung, da sowohl Ethernet VDSL-Extender als auch Empfängereinheiten im Lieferumfang enthalten sind. Eine perfekte Lösung für eine Reihe von Anwendungen, einschließlich für die Verbindung von isolierten Benutzerstationen innerhalb desselben Gebäudes oder zwischen getrennten Gebäuden oder für die Überwindung von Infrastrukturhindernissen und Entfernungen (z. B. ältere Stein-/Betonbauten), wo neue Leitungen oder WLAN-Netzwerke nicht einsatzfähig sind. Das VDSL Ethernet LAN-Extender-Set trägt zu Kosteneinsparungen bei, da Video-Streaming und Datenübertragung ohne Beeinträchtigung über dasselbe Telefonpaar möglich sind. Für das 110VDSLEXT ist nur ein funktionsfähiges einpaariges Kabel erforderlich. Jedoch können mehrere Geräte für mehrere gleichzeitige Verbindungen zum Remote-Gebäude verwendet werden. In solchen Konfigurationen mit mehreren Geräten können Sie bis zu 4 Geräte über ein einziges Cat5e- oder Cat6-Kabel nutzen. Sie können entweder als separate LAN-Verbindungen (oder VLAN-Verbindungen) genutzt oder für zusätzliche Geschwindigkeit/Bandbreite über große Entfernungen mittels Brücke zu einer Bündelleitung zusammengefasst werden (bei Standard-Cat5 nur bis zu zwei Geräte). Lösungsdiagramme: Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts.

The StarTech.com Advantage

- Bietet eine Hochgeschwindigkeits-Ethernet-Erweiterung über Kupfertelefonleitungen oder andere bereits vorhandene zweipaarige Kabel, sodass Netzwerkkonnektivität mit Remote-Standorten auf eine Entfernung bis zu 1 km ermöglicht wird
- Ermöglicht Netzwerkkonnektivität in Gebäuden aus Stein/Beton oder historischen Gebäuden, in denen Ethernet-Kabel oder WLAN-Netzwerke nicht einsatzfähig sind
- Problemlose Einrichtung dank einfacher Plug and Play-Installation ohne Software- oder Treiberinstallation
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
148 mm
Verpackungstiefe:
137 mm
Verpackungshöhe:
95 mm
Breite:
72 mm
Tiefe:
95 mm
Höhe:
22 mm
Gewicht:
90 g
AC Eingangsspannung:
230 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Externes Netzteil:
Ja
Ausgangsspannung:
12 V
Ausgangsstrom:
1 A
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
0 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Warentarifnummer (HS):
85176990
Verkabelungstechnologie:
10/100Base-T(X)
Netzstandard:
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
2
Produktfarbe:
Schwarz
Typ:
Netzwerksender
Maximal mögliche Übertragungsstrecke:
1000 m
Datenübertragungsrate:
100 Mbit/s
Auto MDIX IEEE:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 338,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,95*
€ 450,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,65*
€ 449,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,57*
€ 438,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,40*
€ 427,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,59*
€ 402,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.