Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ZG38C04869 Tablet-Schutzhülle 22,9 cm (9") Folio Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo ZG38C04869 Tablet-Schutzhülle 22,9 cm (9") Folio Grau
Lenovo ZG38C04869 Tablet-Schutzhülle 22,9 cm (9") Folio Grau
Artikel-Nr.:
     C1830-ZG38C04869
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     ZG38C04869
EAN/GTIN:
     196802988605
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
9 "
Etui-Typ:
Folio
Produkthauptfarbe:
Grau
Markenkompatibilität:
Lenovo
Standby-Modus:
Ja
Kompatibilität:
Tab M9
Anzahl der Stand-Modi:
2
Nachhaltigkeitszertifikate:
REACH, RoHS
Displayschutz:
Ja
Breite:
17 mm
Tiefe:
2 mm
Höhe:
27 mm
Gewicht:
185 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.