Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ZG38C03033 Tablet-Schutzhülle 25,6 cm (10.1") Folio Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo ZG38C03033 Tablet-Schutzhülle 25,6 cm (10.1") Folio Schwarz
Lenovo ZG38C03033 Tablet-Schutzhülle 25,6 cm (10.1") Folio Schwarz
Lenovo ZG38C03033 Tablet-Schutzhülle 25,6 cm (10.1") Folio Schwarz
Lenovo ZG38C03033 Tablet-Schutzhülle 25,6 cm (10.1") Folio Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-ZG38C03033
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     ZG38C03033
EAN/GTIN:
     195042381474
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
10.1 "
Etui-Typ:
Folio
Material:
Leder
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Lenovo
Standby-Modus:
Ja
Kompatibilität:
M10 2nd Gen
Anzahl der Stand-Modi:
2
Verschlussart:
Nicht unterstützt
Schutzfunktion:
Kratzresistent, Schockresistent
Displayschutz:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84733080
Gewicht:
304 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.