Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Tab M11 4G Mediatek LTE 128 GB 27,9 cm (11") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 13 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Tab M11 4G Mediatek LTE 128 GB 27,9 cm (11") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 13 Grau
Lenovo Tab M11 4G Mediatek LTE 128 GB 27,9 cm (11") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 13 Grau
Lenovo Tab M11 4G Mediatek LTE 128 GB 27,9 cm (11") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 13 Grau
Lenovo Tab M11 4G Mediatek LTE 128 GB 27,9 cm (11") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 13 Grau
Lenovo Tab M11 4G Mediatek LTE 128 GB 27,9 cm (11") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 13 Grau
Lenovo Tab M11 4G Mediatek LTE 128 GB 27,9 cm (11") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 13 Grau
Lenovo Tab M11 4G Mediatek LTE 128 GB 27,9 cm (11") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 13 Grau
Lenovo Tab M11 4G Mediatek LTE 128 GB 27,9 cm (11") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 13 Grau
Lenovo Tab M11 4G Mediatek LTE 128 GB 27,9 cm (11") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 13 Grau
Artikel-Nr.:
     C1830-ZADB0034SE
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     ZADB0034SE
EAN/GTIN:
     197532685277
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Lenovo Tablet
Weitere Informationen:
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität:
7040 mAh
Batterie enthalten:
Ja
Standort-Position:
Ja
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS):
Ja
GLONASS:
Ja
GPS:
Ja
Galileo:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Gyroskop:
Ja
Annäherungssensor:
Ja
Hallsensor:
Ja
Rückkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
8 MP
Frontkamera:
Ja
Auflösung Frontkamera (numerisch):
8 MP
Eingabestift:
Ja
Grafikkarte-Familie:
AMD
Grafikkarte:
Mali G52
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Interne Speicherkapazität:
128 GB
Integrierter Kartenleser:
Ja
Speichermedien:
eMMC
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße:
1000 GB
Sprachanruf:
Ja
Prozessorhersteller:
MediaTek
Prozessorfamilie:
Mediatek
Prozessor:
Helio G88
Anzahl Prozessorkerne:
8
Leistungskerne:
2
Effiziente Kerne:
6
Leistung Kern-Boost-Frequenz:
2 GHz
Effiziente Kern-Boost-Frequenz:
1.8 GHz
Speicherkapazität:
4 GB
Interner Speichertyp:
LPDDR4x-SDRAM
Bildschirmdiagonale:
11 "
Display-Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
Panel-Typ:
IPS
Helligkeit:
400 cd/m²
HD-Typ:
WUXGA
Natives Seitenverhältnis:
16:10
Anti-Fingerprint Oberfläche:
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
4
Mikrofonanzahl:
1
Audio-System:
Dolby Atmos
Lautsprecherleistung:
1 W
Anzahl USB 2.0 Typ-C Anschlüsse:
1
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Breite:
255.26 mm
Tiefe:
166.31 mm
Höhe:
7.15 mm
Gewicht:
465 g
Mobile Netzwerkverbindung:
Ja
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Mobilfunknetzgenerierung:
4G
4G-Standards:
LTE
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.1
WLAN-Standards:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WWAN:
Installiert
SIM-Kartentyp:
NanoSIM
Gewährleistungsfrist:
2 Jahr(e)
Plattform:
Android
Installiertes Betriebssystem:
Android 13
Formfaktor:
Tablet
Produktfarbe:
Grau
Gerätetyp:
Mobiles Tablet
Name der Farbe:
Luna Grey
Gehäusematerial:
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP52
Zertifizierung:
ErP Lot 26 ErP Lot 6 RoHS compliant TÜV Rheinland Low Blue Light
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 180,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,93*
€ 254,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,02*
€ 248,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,34*
€ 240,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,86*
€ 231,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,64*
€ 214,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.