Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Tab M8 4G Mediatek LTE 32 GB 20,3 cm (8") 3 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 12 Go edition Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Tab M8 4G Mediatek LTE 32 GB 20,3 cm (8") 3 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 12 Go edition Grau
Lenovo Tab M8 4G Mediatek LTE 32 GB 20,3 cm (8") 3 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 12 Go edition Grau
Lenovo Tab M8 4G Mediatek LTE 32 GB 20,3 cm (8") 3 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 12 Go edition Grau
Lenovo Tab M8 4G Mediatek LTE 32 GB 20,3 cm (8") 3 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 12 Go edition Grau
Lenovo Tab M8 4G Mediatek LTE 32 GB 20,3 cm (8") 3 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 12 Go edition Grau
Lenovo Tab M8 4G Mediatek LTE 32 GB 20,3 cm (8") 3 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 12 Go edition Grau
Lenovo Tab M8 4G Mediatek LTE 32 GB 20,3 cm (8") 3 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 12 Go edition Grau
Artikel-Nr.:
     C1830-ZABV0122SE
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     ZABV0122SE
EAN/GTIN:
     196802457606
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Lenovo Tablet
Weitere Informationen:
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität:
5100 mAh
Batterie enthalten:
Ja
Akkuladezeit:
4 h
Akku-/Batteriebetriebsdauer:
19 h
Standort-Position:
Ja
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS):
Ja
GLONASS:
Ja
BeiDou:
Ja
GPS:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Annäherungssensor:
Ja
Rückkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
5 MP
Frontkamera:
Ja
Auflösung Frontkamera (numerisch):
2 MP
Tablet-Tasche enthalten:
Ja
Grafikkarte-Familie:
POwerVR
Grafikkarte:
PowerVR GE-class GPU
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
ErP, RoHS
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb:
0 - 3048 m
Interne Speicherkapazität:
32 GB
Integrierter Kartenleser:
Ja
Speichermedien:
eMMC
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße:
1000 GB
Sprachanruf:
Ja
Prozessorhersteller:
MediaTek
Prozessorfamilie:
Mediatek
Prozessor:
Helio A22
Anzahl Prozessorkerne:
4
Prozessor Boost-Frequenz:
2 GHz
Speicherkapazität:
3 GB
Interner Speichertyp:
LPDDR4x-SDRAM
Bildschirmdiagonale:
8 "
Display-Auflösung:
1280 x 800 Pixel
Helligkeit:
350 cd/m²
HD-Typ:
HD
Natives Seitenverhältnis:
16:10
Anti-Fingerprint Oberfläche:
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Mikrofonanzahl:
1
Anzahl USB 2.0 Typ-C Anschlüsse:
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Breite:
197.97 mm
Tiefe:
119.82 mm
Höhe:
8.95 mm
Gewicht:
320 g
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
216 mm
Verpackungshöhe:
68 mm
Paketgewicht:
1070 g
Mobile Netzwerkverbindung:
Ja
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Mobilfunknetzgenerierung:
4G
4G-Standards:
LTE
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.0
WLAN-Standards:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WWAN:
Installiert
SIM-Kartentyp:
NanoSIM
Netzteilstärke:
10 W
Netzteil Eingansgsspannung:
100 - 240 V
Netzteilfrequenz:
50 - 60 Hz
Netzteil Ausgangsspannung:
5 V
AC-Adapter Ausgangssstrom:
2 A
Plattform:
Android
Installiertes Betriebssystem:
Android 12 Go edition
Formfaktor:
Tablet
Produktfarbe:
Grau
Gerätetyp:
Mobiles Tablet
Name der Farbe:
Arctic Grey
Gehäusematerial:
Kunststoff
Zertifizierung:
ENERGY STAR 8.0 ErP Lot 3 RoHS TÜV
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,83*
€ 136,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,31*
€ 136,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,95*
€ 122,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,43*
€ 119,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,50*
€ 107,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.