Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Tab P11 4G LTE 128 GB 29,2 cm (11.5") Mediatek 6 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 12 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Tab P11 4G LTE 128 GB 29,2 cm (11.5") Mediatek 6 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 12 Grau
Lenovo Tab P11 4G LTE 128 GB 29,2 cm (11.5") Mediatek 6 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 12 Grau
Lenovo Tab P11 4G LTE 128 GB 29,2 cm (11.5") Mediatek 6 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 12 Grau
Lenovo Tab P11 4G LTE 128 GB 29,2 cm (11.5") Mediatek 6 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 12 Grau
Lenovo Tab P11 4G LTE 128 GB 29,2 cm (11.5") Mediatek 6 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 12 Grau
Lenovo Tab P11 4G LTE 128 GB 29,2 cm (11.5") Mediatek 6 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 12 Grau
Lenovo Tab P11 4G LTE 128 GB 29,2 cm (11.5") Mediatek 6 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 12 Grau
Artikel-Nr.:
     C1830-ZABG0025SE
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     ZABG0025SE
EAN/GTIN:
     196801871007
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Lenovo Tablet
Weitere Informationen:
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität:
7500 mAh
Batterie enthalten:
Ja
Akkuladezeit:
3 h
Kontinuierliche Videowiedergabe:
10 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit:
31 h
Browsingzeit (WLAN):
10 h
Standort-Position:
Ja
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS):
Ja
GLONASS:
Ja
GPS:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Gyroskop:
Ja
Annäherungssensor:
Ja
Hallsensor:
Ja
Rückkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
13 MP
Frontkamera:
Ja
Sichtfeldwinkel (FOV) Rückfahrkamera:
89 °
Auflösung Frontkamera (numerisch):
8 MP
Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera:
83 °
Grafikkarte-Familie:
ARM
Grafikkarte:
Mali-G57 MC2
Nachhaltigkeitszertifikate:
ErP, RoHS
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95 %
Höhe bei Lagerung:
0 - 3048 m
Interne Speicherkapazität:
128 GB
Integrierter Kartenleser:
Ja
Speichermedien:
Flash
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße:
1000 GB
Sprachanruf:
Ja
Prozessorhersteller:
MediaTek
Prozessorfamilie:
Mediatek
Prozessor:
Helio G99
Prozessor-Taktfrequenz:
2.2 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
8
Speicherkapazität:
6 GB
Interner Speichertyp:
LPDDR4x-SDRAM
RAM-Speicher maximal:
6 GB
Bildschirmdiagonale:
11.5 "
Display-Auflösung:
2000 x 1200 Pixel
Panel-Typ:
IPS
Helligkeit:
400 cd/m²
Art des Touchscreens:
Kapazitiv
HD-Typ:
2K
Natives Seitenverhältnis:
15:9
Anti-Fingerprint Oberfläche:
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
4
Mikrofonanzahl:
2
Audio-System:
Dolby Atmos
Lautsprecherleistung:
1 W
Anzahl USB 2.0 Typ-C Anschlüsse:
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Docking-Steckverbindertyp:
Lenovo Pogo Pin
Breite:
269.1 mm
Tiefe:
169.4 mm
Höhe:
7.4 mm
Gewicht:
520 g
Mobile Netzwerkverbindung:
Ja
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Mobilfunknetzgenerierung:
4G
4G-Standards:
LTE
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.2
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
WWAN:
Installiert
Netzteilstärke:
20 W
Netzteil Eingansgsspannung:
100 - 240 V
Netzteilfrequenz:
50 - 60 Hz
Netzteil Ausgangsspannung:
10 V
AC-Adapter Ausgangssstrom:
2 A
Plattform:
Android
Installiertes Betriebssystem:
Android 12
Formfaktor:
Tablet
Produktfarbe:
Grau
Gerätetyp:
Mobiles Tablet
Name der Farbe:
Storm Grey
Gehäusematerial:
Metall, Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP52
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 248,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,79*
€ 350,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,44*
€ 345,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,58*
€ 331,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,64*
€ 325,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,44*
€ 295,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.