Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 7ZT7A00507 Netzwerkkarte Eingebaut Faser 25000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 7ZT7A00507 Netzwerkkarte Eingebaut Faser 25000 Mbit/s
Lenovo 7ZT7A00507 Netzwerkkarte Eingebaut Faser 25000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     C1830-7ZT7A00507
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     7ZT7A00507
EAN/GTIN:
     889488433674
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
Lenovo ThinkSystem Zubehör
Weitere Informationen:
Anzahl:
1
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Eingebaut:
Ja
Produktfarbe:
Grün
Sicherheit:
CB, cTUVus, CE
Zertifizierung:
CE, FCC, VCCI, ICES, RCM
Warentarifnummer (HS):
85176990
Betriebstemperatur:
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 90 %
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
PCI Express
Schnittstelle:
Faser
Anzahl Faseranschlüsse:
2
Optischer Kabelverbinder:
SFP28
PCI version:
3.0
Kompatible Betriebssysteme:
Microsoft Windows Server 2012 (no SR-IOV support) Microsoft Windows Server 2012 R2 Microsoft Windows Server 2016 Red Hat Enterprise Linux 6 Server x64 Edition, U7 Red Hat Enterprise Linux 7, U2 SUSE LINUX Enterprise Server 11 for AMD64/EM64T, SP4** SUSE LINUX Enterprise Server 12, SP1** VMware ESXi 5.5, U3* VMware ESXi 6.0, U2*
Maximale Datenübertragungsrate:
25000 Mbit/s
Netzstandard:
IEEE 802.1AX, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1Qau, IEEE 802.1Qaz, IEEE 802.1Qbb, IEEE 802.1Qbg, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az
Weitere Suchbegriffe: lenovo thinksystem zubehör, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 654,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 732,55*
€ 871,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 729,08*
€ 867,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 716,50*
€ 852,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 698,17*
€ 830,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 654,46*
€ 778,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.