Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkSystem Broadcom 5719 Eingebaut Ethernet 1000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo ThinkSystem Broadcom 5719 Eingebaut Ethernet 1000 Mbit/s
Lenovo ThinkSystem Broadcom 5719 Eingebaut Ethernet 1000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     C1830-7ZT7A00484
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     7ZT7A00484
EAN/GTIN:
     889488433599
Suchbegriffe:
Lenovo ThinkSystem Zubehör
RJ-45 / PCI-Express Karte
RJ-45 / PCI-Express Netzwerkkarte
Adapter RJ-45
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85176990
Eingebaut:
Ja
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
PCI Express
Schnittstelle:
Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
4
Breite:
132 mm
Tiefe:
19 mm
Höhe:
65 mm
Maximale Datenübertragungsrate:
1000 Mbit/s
Netzstandard:
IEEE 802.1Q
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,94*
€ 198,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,92*
€ 185,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,99*
€ 176,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,87*
€ 171,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,97*
€ 157,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.