Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkSystem SR630 V2 Server Rack (1U) Intel® Xeon Silver 4310 2,1 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 750 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo ThinkSystem SR630 V2 Server Rack (1U) Intel® Xeon Silver 4310 2,1 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 750 W
Lenovo ThinkSystem SR630 V2 Server Rack (1U) Intel® Xeon Silver 4310 2,1 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 750 W
Artikel-Nr.:
     C1830-7Z71A079EA
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     7Z71A079EA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lenovo ThinkSystem Server
Lenovo ThinkSystem Server Rack
Rack Server
Server
Weitere Informationen:
Prozessorfamilie:
Intel® Xeon Silver
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
4310
Prozessor-Taktfrequenz:
2.1 GHz
Prozessorgeneration:
Skalierbare Intel® Xeon® der 3. Generation
Prozessor Boost-Frequenz:
3.3 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
12
Prozessor-Cache:
18 MB
Motherboard Chipsatz:
Intel C621A
Anzahl installierter Prozessoren:
1
Gehäusetyp:
Rack (1U)
Produktfarbe:
Schwarz
Rack-Einbau:
Ja
Ungenutzter Lüfter-Support:
Ja
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Matrox G200
Maximaler Grafikkartenspeicher:
16 MB
Speicherkapazität:
32 GB
Interner Speichertyp:
DDR4-SDRAM
Speicherrangfolge:
2
Speicherkartensteckplätze:
32x DIMM
ECC:
Ja
Speichertaktfrequenz:
3200 MHz
Speicherlayout:
1 x 32 GB
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
8 - 90 %
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x):
2
Unterstützung für redundantes Netzteil:
Ja
Stromversorgung:
750 W
Anzahl der unterstützten redundanten Stromversorgungen:
2
Anzahl der installierten redundanten Netzteile:
1
Breite:
440 mm
Tiefe:
773 mm
Höhe:
43 mm
Wake-on-LAN bereit:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
4
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Kompatible Betriebssysteme:
Microsoft Windows Server 2016 Microsoft Windows Server 2019 Microsoft Windows Server 2022 Red Hat Enterprise Linux 7.9 Red Hat Enterprise Linux 8.2 Red Hat Enterprise Linux 8.3 SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5 SUSE Linux Enterprise Server 12 Xen SP5 SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2 SUSE Linux Enterprise Server 15 Xen SP2 VMware ESXi 6.7 U3 VMware ESXi 7.0 U2
RAID-Unterstützung:
Ja
HDD Schnittstelle:
SATA III
Maximale unterstützte Anzahl der HDD:
8
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen:
2.5 "
Unterstützte RAID-Controller:
940-8i 4GB
Hot-Swap:
Ja
interne Laufwerkseinschübe:
8
Leistungsmanagementfunktionen - Beschreibung:
XClarity Enterprise
BIOS-Typ:
UEFI
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version:
2.0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.686,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.978,94*
€ 5.924,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.930,42*
€ 5.867,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.788,21*
€ 5.697,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.718,91*
€ 5.615,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.686,09*
€ 5.576,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.