Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkSystem DE2000H Disk-Array Rack (2U) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo ThinkSystem DE2000H Disk-Array Rack (2U) Schwarz
Lenovo ThinkSystem DE2000H Disk-Array Rack (2U) Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-7Y71A00QWW
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     7Y71A00QWW
EAN/GTIN:
     889488697861
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Weitere Informationen:
Energie
Kapazität der Stromversorgungseinheit
913 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
2
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 50 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Design
Gehäusetyp
Rack (2U)
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
United States: FCC Part 15, Class A; UL 60950-1 and 62368-1 Canada: ICES-003, Class A; CAN/CSA-C22.2 60950-1 and 62368-1 Argentina: IEC60950-1 Mexico NOM European Union: CE Mark (EN55032 Class A, EN55024, IEC/EN60950-1 and 62368-1); ROHS Directive 2011/65/EU Russia, Kazakhstan, Belarus: EAC China: CCC GB 4943.1, GB 17625.1, GB 9254 Class A; CELP; CECP India: BIS Japan: VCCI, Class A Taiwan: BSMI CNS 13438, Class A; CNS 14336-1 Korea KN32/35, Class A Australia/New Zealand: AS/NZS CISPR 22 Class A
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Serielle Schnittstelle
RJ-45
Anzahl RJ-45-Anschlüsse
3
Leistungen
Geräteklasse
Kleines & Mittleres Unternehmen
Speichermedium
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
24
Maximal unterstützte Speicherkapazität
368.64 TB
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SAS
RAID Level
0, 1, 3, 5, 6, 10
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
449 mm
Tiefe
553 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
24590 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4.174,82*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.174,82*
€ 4.968,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.147,77*
€ 4.935,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.024,22*
€ 4.788,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.958,27*
€ 4.710,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.908,80*
€ 4.651,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.