Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkSystem DE2000H Disk-Array Rack (2U) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo ThinkSystem DE2000H Disk-Array Rack (2U) Schwarz
Lenovo ThinkSystem DE2000H Disk-Array Rack (2U) Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-7Y71A00CEA
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     7Y71A00CEA
EAN/GTIN:
     889488579877
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
Lenovo ThinkSystem Zubehör
array (festplatten)
Weitere Informationen:
Energie
Kapazität der Stromversorgungseinheit
913 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
2
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717020
Design
Gehäusetyp
Rack (2U)
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Serielle Schnittstelle
RJ-45
Anzahl RJ-45-Anschlüsse
3
Leistungen
Geräteklasse
Kleines & Mittleres Unternehmen
Speichermedium
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
24
Maximal unterstützte Speicherkapazität
368.64 TB
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SAS
RAID Level
0, 1, 3, 5, 6, 10
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
449 mm
Tiefe
553 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
24590 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4.214,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.214,54*
€ 5.015,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.170,76*
€ 4.963,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.034,72*
€ 4.801,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.963,92*
€ 4.717,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.912,90*
€ 4.656,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.