Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 7XC7A05523 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet / Fiber 25000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 7XC7A05523 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet / Fiber 25000 Mbit/s
Lenovo 7XC7A05523 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet / Fiber 25000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     C1830-7XC7A05523
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     7XC7A05523
EAN/GTIN:
     889488457977
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
Lenovo ThinkSystem Zubehör
Weitere Informationen:
Anzahl:
1
Warentarifnummer (HS):
85176990
Eingebaut:
Ja
Komponente für:
Server
Produktfarbe:
Schwarz, Grün
LED-Anzeigen:
Ja
Zertifizierung:
EN55032 EN55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 ICES-003, Issue-004 FCC 47 CFR Part 15 Class A Japan VCCI AS/NZS CISPR 22 / C-tick RRL for KC BSMI UL 94 V-1
Unterstützung Datenflusssteuerung:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
PCI Express
Schnittstelle:
Ethernet / Fiber
Anzahl Faseranschlüsse:
2
Optischer Kabelverbinder:
SFP28
PCI-Karten-Formfaktor:
Volle Höhe (Niedriges Profil)
Kompatible Betriebssysteme:
Microsoft Windows Server 2012 R2 Microsoft Windows Server 2016 Microsoft Windows Server Core RS3 Red Hat Enterprise Linux 6.9 Red Hat Enterprise Linux 7.3 Red Hat Enterprise Linux 7.4 SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4 SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4 with Xen SUSE Linux Enterprise Server 12 SP2 SUSE Linux Enterprise Server 12 SP2 with Xen SUSE Linux Enterprise Server 12 SP3 SUSE Linux Enterprise Server 12 SP3 with Xen VMware vSphere ESXi 6.0 U3 VMware vSphere ESXi 6.5 U1
Maximale Datenübertragungsrate:
25000 Mbit/s
Netzstandard:
IEEE 1588, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x
Vollduplex:
Ja
Jumbo Frames Unterstützung:
Ja
Jumbo-Frames:
9728
VLAN-Tagging:
Ja
iSCSI-Unterstützung:
Ja
Ladungsausgleichsystem:
Ja
Weitere Suchbegriffe: fibre channel karte pci-e, lenovo thinksystem zubehör, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 928,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.029,01*
€ 1.224,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.026,66*
€ 1.221,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 990,77*
€ 1.179,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 968,81*
€ 1.152,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 928,61*
€ 1.105,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.