Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 7XB7A00070 Interne Festplatte 2.5" 2,4 TB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 7XB7A00070 Interne Festplatte 2.5" 2,4 TB SAS
Lenovo 7XB7A00070 Interne Festplatte 2.5" 2,4 TB SAS
Artikel-Nr.:
     C1830-7XB7A00070
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     7XB7A00070
EAN/GTIN:
     889488455270
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
HDD Größe:
2.5 "
HDD Kapazität:
2400 GB
HDD Geschwindigkeit:
10000 RPM
Schnittstelle:
SAS
Typ:
HDD
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Hot-Swap:
Ja
Übertragungsrate HDD Schnittstelle:
12 Gbit/s
Warentarifnummer (HS):
84717050
Arbeitsspannung:
5 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.032,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.140,99*
€ 1.357,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.135,16*
€ 1.350,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.107,92*
€ 1.318,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.080,36*
€ 1.285,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.032,27*
€ 1.228,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.