Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 7XB7A00028 Interne Festplatte 2.5" 1,8 TB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 7XB7A00028 Interne Festplatte 2.5" 1,8 TB SAS
Lenovo 7XB7A00028 Interne Festplatte 2.5" 1,8 TB SAS
Artikel-Nr.:
     C1830-7XB7A00028
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     7XB7A00028
EAN/GTIN:
     889488432783
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
HDD Größe:
2.5 "
HDD Kapazität:
1800 GB
HDD Geschwindigkeit:
10000 RPM
Schnittstelle:
SAS
Typ:
HDD
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Hot-Swap:
Ja
Übertragungsrate HDD Schnittstelle:
12 Gbit/s
Anzahl:
1
Warentarifnummer (HS):
84717050
Arbeitsspannung:
5 V
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 258,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,37*
€ 347,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,04*
€ 345,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,77*
€ 335,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,97*
€ 331,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,62*
€ 307,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.