Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkSystem Speicherlaufwerk RDX-Kartusche RDX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo ThinkSystem Speicherlaufwerk RDX-Kartusche RDX
Lenovo ThinkSystem Speicherlaufwerk RDX-Kartusche RDX
Artikel-Nr.:
     C1830-7T27A01501
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     7T27A01501
EAN/GTIN:
     889488437856
Suchbegriffe:
Lenovo ThinkSystem Server
Lenovo ThinkSystem Server Tower
Lenovo ThinkSystem Zubehör
RDX Drives
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84719000
Produkttyp:
Speicherlaufwerk
Medientyp:
RDX-Kartusche
Schnittstelle:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Eingebaut:
Ja
Datenspeichertyp:
RDX
Formfaktor:
5,25" Gesamthöhe
Kompatible Produkte:
ThinkSystem ST50, ST250, ST550
Größe (Imperial):
5.25 "
Gewicht:
635 g
Produktfarbe:
Schwarz, Metallisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 285,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,64*
€ 389,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,45*
€ 387,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,49*
€ 376,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,61*
€ 369,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,63*
€ 339,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.