| |
Prozessorfamilie: | Intel Xeon E |
Prozessorhersteller: | Intel |
Prozessor: | E-2324G |
Prozessor-Taktfrequenz: | 3.1 GHz |
Prozessor Boost-Frequenz: | 4.6 GHz |
Anzahl Prozessorkerne: | 4 |
Prozessor-Cache: | 8 MB |
Motherboard Chipsatz: | Intel C256 |
Anzahl installierter Prozessoren: | 1 |
Gehäusetyp: | Tower |
Produktfarbe: | Schwarz |
Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
On-Board-Grafikadapterfamilie: | Intel® UHD Graphics |
Eingebautes Grafikkartenmodell: | Intel UHD Graphics P750 |
CPU Konfiguration (max): | 1 |
Speicherkapazität: | 8 GB |
Interner Speichertyp: | DDR4-SDRAM |
RAM-Speicher maximal: | 128 GB |
Speicherkartensteckplätze: | 4x DIMM |
ECC: | Ja |
Speichertaktfrequenz: | 3200 MHz |
Speicherlayout: | 1 x 8 GB |
Betriebstemperatur: | 5 - 45 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -40 - 60 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 8 - 90 % |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 8 - 90 % |
Höhe bei Betrieb: | 0 - 3050 m |
PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse: | 1 |
PCI-Express x4 (Gen 3.x)-Anschlüsse: | 1 |
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x): | 1 |
Stromversorgung: | 500 W |
Breite: | 170 mm |
Tiefe: | 316 mm |
Höhe: | 376 mm |
Gewicht: | 9400 g |
LAN-Controller: | Intel® I219-LM |
Ethernet/LAN: | Ja |
Verkabelungstechnologie: | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet Schnittstellen Typ: | Gigabit Ethernet |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 6 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 1 |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse: | 1 |
Anzahl serielle Anschlüsse: | 1 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 2 |
Kompatible Betriebssysteme: | Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, VMware ESXi |
Gesamtspeicherkapazität: | 1000 GB |
Anzahl der installierten HDDs: | 1 |
HDD Kapazität: | 1000 GB |
HDD Schnittstelle: | SATA III |
HDD Größe: | 3.5 " |
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen: | 3.5 " |
NVMe: | Ja |
BIOS-Typ: | UEFI |
Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) Version: | 2.0 |