| |
Prozessorfamilie: | Intel® Xeon Silver |
Prozessorhersteller: | Intel |
Prozessor: | 4509Y |
Prozessor-Taktfrequenz: | 2.6 GHz |
Prozessor Boost-Frequenz: | 4.1 GHz |
Anzahl Prozessorkerne: | 8 |
Prozessor-Cache: | 22.5 MB |
Anzahl installierter Prozessoren: | 1 |
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren: | 2 |
Gehäusetyp: | Rack (2U) |
Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
Maximaler Grafikkartenspeicher: | 16 MB |
Unterstützt 2,5-Zoll HDD: | 8 |
Kompatible Betriebssysteme: | Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware ESXi, Ubuntu Server |
RAID-Unterstützung: | Ja |
Unterstützte RAID-Controller: | 9350-8i |
Hot-Swap: | Ja |
interne Laufwerkseinschübe: | 8 |
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen: | SAS |
Speicherkapazität: | 32 GB |
Interner Speichertyp: | DDR5-SDRAM |
RAM-Speicher maximal: | 8192 GB |
Speicherkartensteckplätze: | 32x DIMM |
ECC: | Ja |
Speichertaktfrequenz: | 5600 MHz |
Speicherlayout: | 1 x 32 GB |
Unterstützung für redundantes Netzteil: | Ja |
Stromversorgung: | 1100 W |
Anzahl der unterstützten redundanten Stromversorgungen: | 2 |
Leistungsmanagementfunktionen - Beschreibung: | XClarity Controller Platinum |
Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) Version: | 2.0 |
Breite: | 445 mm |
Tiefe: | 766 mm |
Höhe: | 87 mm |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 2 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 3 |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse: | 1 |