Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkSystem SR650 V3 Server Rack (2U) Intel® Pentium® 4410Y 1,5 GHz 64 GB DDR5-SDRAM 1100 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo ThinkSystem SR650 V3 Server Rack (2U) Intel® Pentium® 4410Y 1,5 GHz 64 GB DDR5-SDRAM 1100 W
Lenovo ThinkSystem SR650 V3 Server Rack (2U) Intel® Pentium® 4410Y 1,5 GHz 64 GB DDR5-SDRAM 1100 W
Artikel-Nr.:
     C1830-7D76A034EA
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     7D76A034EA
EAN/GTIN:
     8032976159644
Suchbegriffe:
Lenovo ThinkSystem Server
Lenovo ThinkSystem Server Rack
Rack Server
Server
Weitere Informationen:
Prozessorfamilie:
Intel® Pentium®
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
4410Y
Prozessor-Taktfrequenz:
1.5 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
2
Prozessor-Cache:
2 MB
Anzahl installierter Prozessoren:
1
TDP-down konfigurierbar:
4.5 W
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren:
2
Bus Typ:
OPI
Gehäusetyp:
Rack (2U)
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
On-Board-Grafikadapterfamilie:
Intel® HD Graphics
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel® HD Graphics 615
Maximaler Grafikkartenspeicher:
16 MB
CPU Konfiguration (max):
1
Intel® Smart Response Technologieversion:
1,00
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) Version:
0,00
Intel® Secure Key Technologieversion:
1,00
Intel® TSX-NI-Version:
0,00
Kompatible Betriebssysteme:
Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware ESXi, Ubuntu Server
RAID-Unterstützung:
Ja
Hot-Swap:
Ja
Speicherkapazität:
64 GB
Interner Speichertyp:
DDR5-SDRAM
RAM-Speicher maximal:
8192 GB
Speicherkartensteckplätze:
32x DIMM
ECC:
Ja
Speichertaktfrequenz:
4800 MHz
Unterstützung für redundantes Netzteil:
Ja
Stromversorgung:
1100 W
Anzahl der unterstützten redundanten Stromversorgungen:
2
Leistungsmanagementfunktionen - Beschreibung:
XClarity Controller Platinum
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version:
2.0
Breite:
445 mm
Tiefe:
766 mm
Höhe:
87 mm
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
3
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.251,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.428,82*
€ 2.890,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.409,24*
€ 2.867,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.338,78*
€ 2.783,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.294,98*
€ 2.731,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.251,15*
€ 2.678,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.