Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkSystem SR630 V3 Server Rack (1U) Intel® Pentium® 4410Y 1,5 GHz 64 GB DDR5-SDRAM 1100 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo ThinkSystem SR630 V3 Server Rack (1U) Intel® Pentium® 4410Y 1,5 GHz 64 GB DDR5-SDRAM 1100 W
Lenovo ThinkSystem SR630 V3 Server Rack (1U) Intel® Pentium® 4410Y 1,5 GHz 64 GB DDR5-SDRAM 1100 W
Artikel-Nr.:
     C1830-7D73A01LEA
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     7D73A01LEA
EAN/GTIN:
     8032976159750
Suchbegriffe:
Lenovo ThinkSystem Server
Lenovo ThinkSystem Server Rack
Rack Server
Server
Weitere Informationen:
Prozessorfamilie:
Intel® Pentium®
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
4410Y
Prozessor-Taktfrequenz:
1.5 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
2
Prozessor-Cache:
2 MB
Anzahl installierter Prozessoren:
1
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren:
2
Gehäusetyp:
Rack (1U)
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
On-Board-Grafikadapterfamilie:
Intel® HD Graphics
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel® HD Graphics 615
Maximaler Grafikkartenspeicher:
16 MB
Kompatible Betriebssysteme:
Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware ESXi, Ubuntu Server
RAID-Unterstützung:
Ja
RAID Level:
0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
Unterstützte RAID-Controller:
9350-8i
Hot-Swap:
Ja
Speicherkapazität:
64 GB
Interner Speichertyp:
DDR5-SDRAM
RAM-Speicher maximal:
8192 GB
Speicherkartensteckplätze:
32x DIMM
ECC:
Ja
Speichertaktfrequenz:
4800 MHz
Speicherlayout:
1 x 64 GB
Unterstützung für redundantes Netzteil:
Ja
Stromversorgung:
1100 W
Anzahl der unterstützten redundanten Stromversorgungen:
2
Leistungsmanagementfunktionen - Beschreibung:
XClarity Controller 2
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version:
2.0
Breite:
440 mm
Tiefe:
773 mm
Höhe:
43 mm
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
3
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.038,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.234,28*
€ 3.848,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.206,57*
€ 3.815,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.114,83*
€ 3.706,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.063,41*
€ 3.645,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.038,77*
€ 3.616,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.