Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 55945KX Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 5 kVA 4500 W 10 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 55945KX Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 5 kVA 4500 W 10 AC-Ausgänge
Lenovo 55945KX Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 5 kVA 4500 W 10 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     C1830-55945KX
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     55945KX
EAN/GTIN:
     883436548137
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Weitere Informationen:
Breite:
441 mm
Tiefe:
685 mm
Höhe:
130 mm
Gewicht:
48000 g
Akku-/Batterietechnologie:
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Hot-Swap-Batterie:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb:
0 - 3000 m
Formfaktor:
Tower
Produktfarbe:
Schwarz
Rack-Kapazität:
3U
Steuerung:
Tasten
LED-Anzeigen:
Ja
Zertifizierung:
FCC UL CSA or cUL CE Mark NOM GOST BSMI Taiwan CB Report VCCI C-Tick (Australia) IRAM (Argentina)
USV-Topologie:
Doppelwandler (Online)
Ausgangskapazität:
5 kVA
Ausgangsleistung:
4500 W
Eingangs-Betriebsspannung (min):
200 V
Eingangs-Betriebsspannung (max):
240 V
Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Stromstärke (maximal):
25 A
AC-Steckertypen:
C13-Koppler, C19-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge:
10 AC-Ausgänge
USB Anschluss:
Ja
USB-Port-Typ:
USB Typ-B
RS-232 port:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Weitere Suchbegriffe: lenovo ups, ups
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.302,13*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.572,28*
€ 7.821,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.518,06*
€ 7.756,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.369,44*
€ 7.579,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.302,13*
€ 7.499,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.