Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo RT3kVA Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 3 kVA 2700 W 9 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo RT3kVA Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 3 kVA 2700 W 9 AC-Ausgänge
Lenovo RT3kVA Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 3 kVA 2700 W 9 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     C1830-55943KX
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     55943KX
EAN/GTIN:
     883436548106
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Weitere Informationen:
Breite:
441 mm
Tiefe:
647 mm
Höhe:
86 mm
Gewicht:
38100 g
Akku-/Batterietechnologie:
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Batteriekapazität:
9 Ah
Hot-Swap-Batterie:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 90 %
Höhe bei Betrieb:
0 - 3000 m
Formfaktor:
Rackmount
Produktfarbe:
Schwarz
Steuerung:
Tasten
Display-Typ:
LCD
LED-Anzeigen:
Ja
Zertifizierung:
FCC UL CSA or cUL CE Mark NOM GOST BSMI Taiwan CB Report VCCI C-Tick (Australia) IRAM (Argentina)
USV-Topologie:
Line-Interaktiv
Ausgangskapazität:
3 kVA
Ausgangsleistung:
2700 W
Eingangs-Betriebsspannung (min):
200 V
Eingangs-Betriebsspannung (max):
240 V
Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Effizienz:
99 %
AC-Steckertypen:
C13-Koppler, C19-Koppler
Stecker:
C20-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge:
9 AC-Ausgänge
USB Anschluss:
Ja
USB-Port-Typ:
USB Typ-B
RS-232 port:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Verkabelungstechnologie:
10/100Base-T
Weitere Suchbegriffe: lenovo ups, ups
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.070,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.271,97*
€ 3.893,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.243,31*
€ 3.859,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.148,76*
€ 3.747,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.095,98*
€ 3.684,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.070,89*
€ 3.654,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.