Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 4XJ0L59645 Tablet-Bildschirmschutz Klare Bildschirmschutzfolie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 4XJ0L59645 Tablet-Bildschirmschutz Klare Bildschirmschutzfolie
Lenovo 4XJ0L59645 Tablet-Bildschirmschutz Klare Bildschirmschutzfolie
Artikel-Nr.:
     C1830-4XJ0L59645
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XJ0L59645
EAN/GTIN:
     190576238973
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Weitere Informationen:
Dicke:
3 mm
Gewicht:
20 g
Displayschutzart:
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität:
Lenovo
Kompatibilität:
ThinkPad X1 Tablet
Maximale Bildschirmgröße:
12 "
Schutzfunktion:
Kratzresistent
Einfache Anwendung:
Ja
Leichte Entfernbarkeit:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84733080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,84*
€ 77,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,41*
€ 75,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,40*
€ 70,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,47*
€ 68,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,47*
€ 64,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,45*
€ 56,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.