Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 4XH0H34339 WLAN-Router Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 4XH0H34339 WLAN-Router Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
Lenovo 4XH0H34339 WLAN-Router Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-4XH0H34339
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XH0H34339
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Router
WLAN Router
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tabletop-Router
Produktfarbe
Schwarz
Anzeigelicht
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards
802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Mobiles Netzwerk
3G
Ja
4G
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
136 mm
Tiefe
76.8 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
140 g
Merkmale
Zertifizierung
TUV Mark, FCC,CCC (China), SRRC(China), ICES, CE (Europe), C-TICK (Australia/New Zealand), VCCI(Japan), CB
Antenne
Antennen-Design
Intern
WAN-Verbindung
3G/4G USB Modem-Kompatibilität
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wireless Lan Router, wlan router
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 146,63*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,63*
€ 174,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,86*
€ 170,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,38*
€ 152,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,91*
€ 151,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,95*
€ 135,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.