Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo EPYC AMD 9174F Prozessor 4,1 GHz 256 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo EPYC AMD 9174F Prozessor 4,1 GHz 256 MB L3
Lenovo EPYC AMD 9174F Prozessor 4,1 GHz 256 MB L3
Lenovo EPYC AMD 9174F Prozessor 4,1 GHz 256 MB L3
Artikel-Nr.:
     C1830-4XG7A85827
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XG7A85827
EAN/GTIN:
     889488668960
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD EPYC
Lenovo ThinkSystem Zubehör
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Dodeka-Kanal
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR5-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
4800 MHz
Speicherbandbreite (max.)
460.8 GB/s
Merkmale
Marktsegment
Server
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes
128
PCI-Express-Slots-Version
5.0
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD EPYC
Anzahl Prozessorkerne
16
Prozessorsockel
Socket SP5
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
9174F
Grundfrequenz des Prozessors
4.1 GHz
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Prozessor-Threads
32
Prozessor Boost-Frequenz
4.4 GHz
Prozessor-Cache
256 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Thermal Design Power (TDP)
320 W
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Weitere Suchbegriffe: amd cpu, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2.848,41*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.848,41*
€ 3.389,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.822,66*
€ 3.358,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.733,27*
€ 3.252,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.680,19*
€ 3.189,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.643,90*
€ 3.146,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.