Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Intel Xeon Gold 6416H Prozessor 2,2 GHz 45 MB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Intel Xeon Gold 6416H Prozessor 2,2 GHz 45 MB
Lenovo Intel Xeon Gold 6416H Prozessor 2,2 GHz 45 MB
Lenovo Intel Xeon Gold 6416H Prozessor 2,2 GHz 45 MB
Artikel-Nr.:
     C1830-4XG7A85285
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XG7A85285
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Weitere Informationen:
Speicherkanäle:
Okta-Kanal
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt:
4000 GB
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt:
DDR4-SDRAM
ECC:
Ja
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology):
Ja
Intel® Turbo-Boost-Technologie:
2.0
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI):
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik:
Ja
Intel®-Speed-Shift-Technologie:
Ja
Intel® Total Memory Encryption:
Ja
Intel® Gaussian:
Ja
Intel® Control-flow Enforcement Technology (CET):
Ja
Intel® Crypto-Beschleunigung:
Ja
Unterstützung der Intel® Plattform-Firmware Resilience:
Ja
Unterstützung der maximalen Enklavengröße für Intel® SGX:
512 GB
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT):
Ja
Intel® OS Guard:
Ja
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX):
Ja
Intel® 64:
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X):
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d):
Ja
AVX-512 Abgesicherte Multiply-Add (FMA) Einheiten:
2
Intel® Boot Guard:
Ja
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost):
Ja
Intel® Speed Select-Technologie - Leistungsprofil (Intel® SST-PP):
Ja
Intel® Resource Director Technology (Intel® RDT):
Ja
Intel® Run Sure Technology:
Ja
Modusbasierte Execute Control (MBE):
Ja
Intel® Optane™ DC Persistent Memory unterstützt:
Ja
Intel® Speed Select Technology - Base Frequency (Intel® SST-BF):
Ja
Intel® QuickAssist Software Acceleration:
Ja
Aktivierung von Intel® On Demand-Funktionen:
Ja
Intel® Data Streaming Accelerator (DSA):
1 default devices
Intel® In-memory Analytics Accelerator (IAA):
1 default devices
Intel® Advanced Matrix Extensions (AMX):
Ja
Execute Disable Bit:
Ja
Marktsegment:
Server
Nutzungsbedingungen:
Server/Enterprise
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes:
80
PCI-Express-Slots-Version:
5.0
Unterstützte Befehlssätze:
AMX, AVX, AVX 2.0, AVX-512, SSE4.2
Skalierbarkeit:
S4S
Anzahl der UPI-Links:
3
Tcase:
82 °C
DTS Max:
95 °C
Prozessorfamilie:
Intel® Xeon® Gold
Anzahl Prozessorkerne:
18
Prozessorsockel:
LGA 4677 (Socket E)
Prozessor Lithografie:
10 nm
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
6416H
Grundfrequenz des Prozessors:
2.2 GHz
Prozessorbetriebsmodi:
64-Bit
Prozessorgeneration:
Intel Xeon Scalable 4th Gen
Prozessor-Serien:
Intel Xeon Gold 6000 Series
Prozessor-Threads:
36
Systembus-Rate:
16 GT/s
Prozessor Boost-Frequenz:
4.2 GHz
Kerne mit hoher Priorität:
6
Frequenz des Kerns mit hoher Priorität:
2.4 GHz
Kerne mit niedriger Priorität:
12
Frequenz des Kerns mit niedriger Priorität:
2 GHz
Prozessor-Cache:
45 MB
Thermal Design Power (TDP):
165 W
Stepping:
S3
Prozessor Codename:
Sapphire Rapids
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Weitere Suchbegriffe: Lenovo ThinkSystem Server, Lenovo ThinkSystem Server Tower, lenovo thinksystem server tower, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.434,32*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.578,30*
€ 3.068,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.517,79*
€ 2.996,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.455,19*
€ 2.921,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.434,32*
€ 2.896,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.