Speicher | Speicherkanäle | Okta-Kanal |
 | Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt | 4000 GB |
 | Speichertypen, vom Prozessor unterstützt | DDR4-SDRAM |
 | ECC | Ja |
Prozessor Besonderheiten | Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology) | Ja |
 | Intel® Turbo-Boost-Technologie | 2.0 |
 | Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
 | Intel® Trusted-Execution-Technik | Ja |
 | Intel®-Speed-Shift-Technologie | Ja |
 | Intel® Transactional Synchronization Extensions | Ja |
 | Intel® Total Memory Encryption | Ja |
 | Intel® Control-flow Enforcement Technology (CET) | Ja |
 | Intel® Crypto-Beschleunigung | Ja |
 | Unterstützung der Intel® Plattform-Firmware Resilience | Ja |
 | Unterstützung der maximalen Enklavengröße für Intel® SGX | 512 GB |
 | Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
 | Intel® OS Guard | Ja |
 | Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
 | Intel® 64 | Ja |
 | Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
 | Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
 | AVX-512 Abgesicherte Multiply-Add (FMA) Einheiten | 2 |
 | Intel® Boot Guard | Ja |
 | Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) on CPU | Ja |
 | Intel® Speed Select-Technologie - Leistungsprofil (Intel® SST-PP) | Ja |
 | Intel® Resource Director Technology (Intel® RDT) | Ja |
 | Intel® Run Sure Technology | Ja |
 | Modusbasierte Execute Control (MBE) | Ja |
 | Intel® Optane™ DC Persistent Memory unterstützt | Ja |
 | Intel® Speed Select Technology - Base Frequency (Intel® SST-BF) | Ja |
 | Intel® QuickAssist Software Acceleration | Ja |
 | Aktivierung von Intel® On Demand-Funktionen | Ja |
 | Intel® Data Streaming Accelerator (DSA) | 4 default devices |
 | Intel® In-memory Analytics Accelerator (IAA) | 4 default devices |
 | Intel® Advanced Matrix Extensions (AMX) | Ja |
Merkmale | Execute Disable Bit | Ja |
 | Marktsegment | Server |
 | Nutzungsbedingungen | Server/Enterprise |
 | Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes | 80 |
 | PCI-Express-Slots-Version | 5.0 |
 | Unterstützte Befehlssätze | AMX, AVX, AVX 2.0, AVX-512, SSE4.2 |
 | Skalierbarkeit | S8S |
Technische Details | Anzahl der UPI-Links | 4 |
Betriebsbedingungen | Tcase | 76 °C |
 | DTS Max | 93 °C |
Prozessor | Prozessorfamilie | Intel® Xeon® Platinum |
 | Anzahl Prozessorkerne | 28 |
 | Prozessorsockel | LGA 4677 (Socket E) |
 | Prozessor Lithografie | 10 nm |
 | Prozessorhersteller | Intel |
 | Prozessor | 8450H |
 | Grundfrequenz des Prozessors | 2 GHz |
 | Prozessorbetriebsmodi | 64-Bit |
 | Prozessorgeneration | Intel Xeon Scalable 4th Gen |
 | Prozessor-Serien | Intel Xeon Platinum 8000 Series |
 | Prozessor-Threads | 56 |
 | Systembus-Rate | 16 GT/s |
 | Prozessor Boost-Frequenz | 3.5 GHz |
 | Kerne mit hoher Priorität | 8 |
 | Frequenz des Kerns mit hoher Priorität | 2.1 GHz |
 | Kerne mit niedriger Priorität | 20 |
 | Frequenz des Kerns mit niedriger Priorität | 1.7 GHz |
 | Prozessor-Cache | 75 MB |
 | Thermal Design Power (TDP) | 250 W |
 | Stepping | E5 |
 | Prozessor Codename | Sapphire Rapids |
Grafik | Eingebautes Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
 | Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |