| |
Speicherkanäle: | Okta-Kanal |
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt: | 6000 GB |
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt: | DDR4-SDRAM |
ECC: | Ja |
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology): | Ja |
Intel® Turbo-Boost-Technologie: | 2.0 |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI): | Ja |
Intel® Trusted-Execution-Technik: | Ja |
Intel®-Speed-Shift-Technologie: | Ja |
Intel® Transactional Synchronization Extensions: | Ja |
Intel® Total Memory Encryption: | Ja |
Intel® Control-flow Enforcement Technology (CET): | Ja |
Intel® Crypto-Beschleunigung: | Ja |
Unterstützung der Intel® Plattform-Firmware Resilience: | Ja |
Unterstützung der maximalen Enklavengröße für Intel® SGX: | 128 GB |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT): | Ja |
Intel® OS Guard: | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX): | Ja |
Intel® 64: | Ja |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X): | Ja |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d): | Ja |
AVX-512 Abgesicherte Multiply-Add (FMA) Einheiten: | 2 |
Intel® Boot Guard: | Ja |
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost): | Ja |
Intel® Speed Select-Technologie - Leistungsprofil (Intel® SST-PP): | Ja |
Intel® Resource Director Technology (Intel® RDT): | Ja |
Intel® Run Sure Technology: | Ja |
Modusbasierte Execute Control (MBE): | Ja |
Intel® Optane™ DC Persistent Memory unterstützt: | Ja |
Intel® Speed Select Technology - Base Frequency (Intel® SST-BF): | Ja |
Intel® QuickAssist Software Acceleration: | Ja |
Aktivierung von Intel® On Demand-Funktionen: | Ja |
Intel® Advanced Matrix Extensions (AMX): | Ja |
Execute Disable Bit: | Ja |
Marktsegment: | Server |
Nutzungsbedingungen: | Server/Enterprise |
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes: | 80 |
PCI-Express-Slots-Version: | 5.0 |
Unterstützte Befehlssätze: | AMX, AVX, AVX 2.0, AVX-512, SSE4.2 |
Skalierbarkeit: | 2S |
Eingebettete Optionen verfügbar: | Ja |
Tcase: | 85 °C |
DTS Max: | 95 °C |
Prozessorfamilie: | Intel® Xeon® Gold |
Anzahl Prozessorkerne: | 32 |
Prozessorsockel: | LGA 4677 (Socket E) |
Prozessorhersteller: | Intel |
Prozessor: | 6428N |
Grundfrequenz des Prozessors: | 1.8 GHz |
Prozessorbetriebsmodi: | 64-Bit |
Prozessorgeneration: | Intel Xeon Scalable 4th Gen |
Prozessor-Serien: | Intel Xeon Gold 6000 Series |
Prozessor-Threads: | 64 |
Systembus-Rate: | 16 GT/s |
Prozessor Boost-Frequenz: | 3.8 GHz |
Kerne mit hoher Priorität: | 12 |
Frequenz des Kerns mit hoher Priorität: | 1.9 GHz |
Kerne mit niedriger Priorität: | 20 |
Frequenz des Kerns mit niedriger Priorität: | 1.5 GHz |
Prozessor-Cache: | 60 MB |
Thermal Design Power (TDP): | 185 W |
Stepping: | S3 |
Prozessor Codename: | Sapphire Rapids |
Eingebautes Grafikkartenmodell: | Nicht verfügbar |
Separates Grafikkartenmodell: | Nicht verfügbar |