| |
Speicherkanäle: | Okta-Kanal |
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt: | 6000 GB |
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt: | DDR4-SDRAM |
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt: | 3200 MHz |
ECC: | Ja |
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology): | Ja |
Intel® Turbo-Boost-Technologie: | 2.0 |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI): | Ja |
Intel® Trusted-Execution-Technik: | Ja |
Intel®-Speed-Shift-Technologie: | Ja |
Intel® Transactional Synchronization Extensions: | Ja |
Intel® Total Memory Encryption: | Ja |
Intel® Crypto-Beschleunigung: | Ja |
Unterstützung der Intel® Plattform-Firmware Resilience: | Ja |
Unterstützung der maximalen Enklavengröße für Intel® SGX: | 64 GB |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT): | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX): | Ja |
Intel® 64: | Ja |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X): | Ja |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d): | Ja |
AVX-512 Abgesicherte Multiply-Add (FMA) Einheiten: | 2 |
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost): | Ja |
Intel® Resource Director Technology (Intel® RDT): | Ja |
Intel® Volume Management Device (VMD): | Ja |
Intel® Run Sure Technology: | Ja |
Modusbasierte Execute Control (MBE): | Ja |
Intel® Optane™ DC Persistent Memory unterstützt: | Ja |
Intel® Speed Select Technology - Base Frequency (Intel® SST-BF): | Ja |
Intel® Speed Select-Technologie – Kernleistung: | Ja |
Intel® Speed Select-Technologie – Turbofrequenz: | Ja |
Execute Disable Bit: | Ja |
Marktsegment: | Server |
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes: | 64 |
PCI-Express-Slots-Version: | 4.0 |
Unterstützte Befehlssätze: | AVX, AVX 2.0, AVX-512, SSE4.2 |
Skalierbarkeit: | 2S |
Tcase: | 77 °C |
Prozessorfamilie: | Intel® Xeon® Gold |
Anzahl Prozessorkerne: | 18 |
Prozessorsockel: | LGA 4189 |
Prozessor Lithografie: | 10 nm |
Prozessorhersteller: | Intel |
Prozessor: | 6354 |
Grundfrequenz des Prozessors: | 3 GHz |
Prozessorbetriebsmodi: | 64-Bit |
Prozessorgeneration: | Skalierbare Intel® Xeon® der 3. Generation |
Prozessor-Serien: | Intel Xeon Gold 6000 Series |
Prozessor-Threads: | 36 |
Systembus-Rate: | 11.2 GT/s |
Prozessor Boost-Frequenz: | 3.6 GHz |
Kerne mit hoher Priorität: | 8 |
Frequenz des Kerns mit hoher Priorität: | 3.1 GHz |
Kerne mit niedriger Priorität: | 10 |
Frequenz des Kerns mit niedriger Priorität: | 2.8 GHz |
Prozessor-Cache: | 39 MB |
Thermal Design Power (TDP): | 205 W |
Prozessor Codename: | Ice Lake |
Eingebautes Grafikkartenmodell: | Nicht verfügbar |
Separates Grafikkartenmodell: | Nicht verfügbar |