Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Intel Xeon Gold 6354 Prozessor 3 GHz 39 MB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Intel Xeon Gold 6354 Prozessor 3 GHz 39 MB
Lenovo Intel Xeon Gold 6354 Prozessor 3 GHz 39 MB
Artikel-Nr.:
     C1830-4XG7A63406
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XG7A63406
EAN/GTIN:
     889488530830
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Weitere Informationen:
Speicherkanäle:
Okta-Kanal
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt:
6000 GB
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt:
DDR4-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt:
3200 MHz
ECC:
Ja
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology):
Ja
Intel® Turbo-Boost-Technologie:
2.0
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI):
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik:
Ja
Intel®-Speed-Shift-Technologie:
Ja
Intel® Transactional Synchronization Extensions:
Ja
Intel® Total Memory Encryption:
Ja
Intel® Crypto-Beschleunigung:
Ja
Unterstützung der Intel® Plattform-Firmware Resilience:
Ja
Unterstützung der maximalen Enklavengröße für Intel® SGX:
64 GB
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT):
Ja
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX):
Ja
Intel® 64:
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X):
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d):
Ja
AVX-512 Abgesicherte Multiply-Add (FMA) Einheiten:
2
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost):
Ja
Intel® Resource Director Technology (Intel® RDT):
Ja
Intel® Volume Management Device (VMD):
Ja
Intel® Run Sure Technology:
Ja
Modusbasierte Execute Control (MBE):
Ja
Intel® Optane™ DC Persistent Memory unterstützt:
Ja
Intel® Speed Select Technology - Base Frequency (Intel® SST-BF):
Ja
Intel® Speed Select-Technologie – Kernleistung:
Ja
Intel® Speed Select-Technologie – Turbofrequenz:
Ja
Execute Disable Bit:
Ja
Marktsegment:
Server
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes:
64
PCI-Express-Slots-Version:
4.0
Unterstützte Befehlssätze:
AVX, AVX 2.0, AVX-512, SSE4.2
Skalierbarkeit:
2S
Tcase:
77 °C
Prozessorfamilie:
Intel® Xeon® Gold
Anzahl Prozessorkerne:
18
Prozessorsockel:
LGA 4189
Prozessor Lithografie:
10 nm
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
6354
Grundfrequenz des Prozessors:
3 GHz
Prozessorbetriebsmodi:
64-Bit
Prozessorgeneration:
Skalierbare Intel® Xeon® der 3. Generation
Prozessor-Serien:
Intel Xeon Gold 6000 Series
Prozessor-Threads:
36
Systembus-Rate:
11.2 GT/s
Prozessor Boost-Frequenz:
3.6 GHz
Kerne mit hoher Priorität:
8
Frequenz des Kerns mit hoher Priorität:
3.1 GHz
Kerne mit niedriger Priorität:
10
Frequenz des Kerns mit niedriger Priorität:
2.8 GHz
Prozessor-Cache:
39 MB
Thermal Design Power (TDP):
205 W
Prozessor Codename:
Ice Lake
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Weitere Suchbegriffe: Lenovo ThinkSystem Server, Lenovo ThinkSystem Server Rack, intel xeon, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.078,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.383,44*
€ 5.216,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.350,92*
€ 5.177,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.204,91*
€ 5.003,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.128,61*
€ 4.913,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.078,93*
€ 4.853,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.