| |
Speicherkanäle: | Hexa-Kanal |
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt: | 1024 GB |
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt: | DDR4-SDRAM |
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt: | 2400 MHz |
ECC: | Ja |
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology): | Ja |
Intel® Turbo-Boost-Technologie: | 2.0 |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI): | Ja |
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie: | Ja |
Intel® Trusted-Execution-Technik: | Ja |
Intel®-Speed-Shift-Technologie: | Ja |
Intel® Transactional Synchronization Extensions: | Ja |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT): | Ja |
Intel® 64: | Ja |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X): | Ja |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d): | Ja |
AVX-512 Abgesicherte Multiply-Add (FMA) Einheiten: | 1 |
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost): | Ja |
Intel® Resource Director Technology (Intel® RDT): | Ja |
Intel® Volume Management Device (VMD): | Ja |
Modusbasierte Execute Control (MBE): | Ja |
Intel® Optane™ DC Persistent Memory unterstützt: | Ja |
Intel® vPro™ Platform Eligibility: | Ja |
Execute Disable Bit: | Ja |
Marktsegment: | Server |
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes: | 48 |
PCI-Express-Slots-Version: | 3.0 |
Unterstützte Befehlssätze: | AVX, AVX 2.0, AVX-512, SSE4.2 |
Skalierbarkeit: | 2S |
Eingebettete Optionen verfügbar: | Ja |
Tcase: | 79 °C |
Prozessorfamilie: | Intel® Xeon Silver |
Anzahl Prozessorkerne: | 8 |
Prozessorsockel: | LGA 3647 (Socket P) |
Prozessor Lithografie: | 14 nm |
Prozessorhersteller: | Intel |
Prozessor: | 4215R |
Grundfrequenz des Prozessors: | 3.2 GHz |
Prozessorbetriebsmodi: | 64-Bit |
Prozessorgeneration: | Skalierbare Intel® Xeon® der 2. Generation |
Prozessor-Serien: | Intel Xeon Silver 4000 Series |
Prozessor-Threads: | 16 |
Prozessor Boost-Frequenz: | 4 GHz |
Prozessor-Cache: | 11 MB |
Thermal Design Power (TDP): | 130 W |
Bus Typ: | UPI |
Prozessor Codename: | Cascade Lake |
Eingebautes Grafikkartenmodell: | Nicht verfügbar |
Separates Grafikkartenmodell: | Nicht verfügbar |