Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Intel Xeon Silver 4210R Prozessor 2,4 GHz 13,75 MB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Intel Xeon Silver 4210R Prozessor 2,4 GHz 13,75 MB
Lenovo Intel Xeon Silver 4210R Prozessor 2,4 GHz 13,75 MB
Artikel-Nr.:
     C1830-4XG7A37995
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XG7A37995
EAN/GTIN:
     889488509027
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Weitere Informationen:
Speicherkanäle:
Hexa-Kanal
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt:
1024 GB
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt:
DDR4-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt:
2400 MHz
ECC:
Ja
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology):
Ja
Intel® Turbo-Boost-Technologie:
2.0
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI):
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie:
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik:
Ja
Intel®-Speed-Shift-Technologie:
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT):
Ja
Intel® 64:
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X):
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d):
Ja
AVX-512 Abgesicherte Multiply-Add (FMA) Einheiten:
1
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost):
Ja
Intel® Volume Management Device (VMD):
Ja
Intel® vPro™ Platform Eligibility:
Ja
Warentarifnummer (HS):
85423119
Execute Disable Bit:
Ja
Marktsegment:
Server
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes:
48
PCI-Express-Slots-Version:
3.0
Unterstützte Befehlssätze:
AVX, AVX 2.0, AVX-512, SSE4.2
Skalierbarkeit:
2S
Eingebettete Optionen verfügbar:
Ja
PCI Express CEM Revision:
3.0
Tcase:
84 °C
Prozessorfamilie:
Intel® Xeon Silver
Anzahl Prozessorkerne:
10
Prozessorsockel:
LGA 3647 (Socket P)
Prozessor Lithografie:
14 nm
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
4210R
Grundfrequenz des Prozessors:
2.4 GHz
Prozessorbetriebsmodi:
64-Bit
Prozessorgeneration:
Skalierbare Intel® Xeon® der 2. Generation
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Prozessor-Threads:
20
Prozessor Boost-Frequenz:
3.2 GHz
Prozessor-Cache:
13.75 MB
Thermal Design Power (TDP):
100 W
Prozessor Codename:
Cascade Lake
ARK Prozessorerkennung:
197098
Prozessor-Paketgröße:
76.0 x 56.5 mm
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Weitere Suchbegriffe: Lenovo ThinkSystem Server, Lenovo ThinkSystem Server Tower, intel xeon 2.4ghz, lenovo thinksystem server tower, lga 3647 intel xeon, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 311,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,68*
€ 419,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,48*
€ 415,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,84*
€ 405,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,73*
€ 394,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,01*
€ 370,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.