Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Intel Xeon-Bronze 3206R Prozessor 1,9 GHz 11 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Intel Xeon-Bronze 3206R Prozessor 1,9 GHz 11 MB L3
Lenovo Intel Xeon-Bronze 3206R Prozessor 1,9 GHz 11 MB L3
Artikel-Nr.:
     C1830-4XG7A37990
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XG7A37990
EAN/GTIN:
     889488507979
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Weitere Informationen:
Speicherkanäle:
Hexa-Kanal
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt:
1024 GB
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt:
DDR4-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt:
2133 MHz
Marktsegment:
Server
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes:
48
PCI-Express-Slots-Version:
3.0
Skalierbarkeit:
2S
Prozessorfamilie:
Intel® Xeon Bronze
Anzahl Prozessorkerne:
8
Prozessorsockel:
LGA 3647 (Socket P)
Prozessor Lithografie:
14 nm
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
3206R
Grundfrequenz des Prozessors:
1.9 GHz
Prozessorbetriebsmodi:
64-Bit
Prozessorgeneration:
Skalierbare Intel® Xeon® der 2. Generation
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Prozessor-Threads:
8
Systembus-Rate:
9.6 GT/s
Prozessor Boost-Frequenz:
1.9 GHz
Prozessor-Cache:
11 MB
Prozessor Cache Typ:
L3
Thermal Design Power (TDP):
85 W
Prozessor Codename:
Cascade Lake
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Weitere Suchbegriffe: Lenovo ThinkSystem Server, Lenovo ThinkSystem Server Rack, lga 3647 intel xeon, intel xeon, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 664,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 739,00*
€ 879,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 731,04*
€ 869,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 713,15*
€ 848,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 697,79*
€ 830,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 664,59*
€ 790,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.