Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Xeon Intel Gold 5220R Prozessor 2,2 GHz 35,75 MB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Xeon Intel Gold 5220R Prozessor 2,2 GHz 35,75 MB
Lenovo Xeon Intel Gold 5220R Prozessor 2,2 GHz 35,75 MB
Artikel-Nr.:
     C1830-4XG7A37984
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XG7A37984
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Der Intel Xeon® 5220R 2.2GHz 24-Core Prozessor verbessert die Leistung und Geschwindigkeit Ihres Systems. Durch Virtualisierungstechnologie kann darüber hinaus eine größere Zahl von Umgebungen migriert werden. Der Prozessor unterstützt die neueste Speedstep® Technologie, die für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Leistung und Energieverbrauch sorgt.

Die Thermal-Monitoring-Technik schützt die Prozessoreinheit und das System mit mehreren Temperaturverwaltungsfunktionen vor Überhitzung. Die VT-x mit Extended Page Tables (EPT), die auch als Second Level Address Translation (SLAT) bezeichnet wird, bietet Hardwarebeschleunigung für speicherintensive virtualisierte Anwendungen. Der Xeon 5220R 2.2GHz Prozessor mit zahlreichen weiteren Funktionen ist die ideale Wahl für praktisch alle datenintensiven und gängigen Infrastrukturanwendungen für Unternehmen.
Weitere Informationen:
Speicherkanäle:
Hexa-Kanal
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt:
1024 GB
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt:
DDR4-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt:
2667 MHz
ECC:
Ja
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology):
Ja
Intel® Turbo-Boost-Technologie:
2.0
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI):
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie:
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik:
Ja
Intel®-Speed-Shift-Technologie:
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT):
Ja
Intel® 64:
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X):
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d):
Ja
AVX-512 Abgesicherte Multiply-Add (FMA) Einheiten:
1
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost):
Ja
Intel® Volume Management Device (VMD):
Ja
Intel® Optane™ DC Persistent Memory unterstützt:
Ja
Intel® vPro™ Platform Eligibility:
Ja
Warentarifnummer (HS):
8542310001
Execute Disable Bit:
Ja
Marktsegment:
Server
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes:
48
PCI-Express-Slots-Version:
3.0
Unterstützte Befehlssätze:
SSE4.2, AVX, AVX 2.0, AVX-512
Skalierbarkeit:
2S
PCI Express CEM Revision:
3.0
Tcase:
86 °C
Prozessorfamilie:
Intel® Xeon® Gold
Anzahl Prozessorkerne:
24
Prozessorsockel:
LGA 3647 (Socket P)
Prozessor Lithografie:
14 nm
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
5220R
Grundfrequenz des Prozessors:
2.2 GHz
Prozessorbetriebsmodi:
64-Bit
Prozessorgeneration:
Skalierbare Intel® Xeon® der 2. Generation
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Prozessor-Threads:
48
Prozessor Boost-Frequenz:
4 GHz
Prozessor-Cache:
35.75 MB
Thermal Design Power (TDP):
150 W
Prozessor Codename:
Cascade Lake
ARK Prozessorerkennung:
199354
Prozessor-Paketgröße:
76.0 x 56.5 mm
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Weitere Suchbegriffe: Lenovo ThinkSystem Server, Lenovo ThinkSystem Server Rack, lga 3647 intel xeon, intel xeon, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.917,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.120,43*
€ 3.713,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.092,45*
€ 3.680,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.998,75*
€ 3.568,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.945,51*
€ 3.505,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.917,32*
€ 3.471,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.