Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Intel Xeon Gold 5220S Prozessor 2,7 GHz 25 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Intel Xeon Gold 5220S Prozessor 2,7 GHz 25 MB L3
Lenovo Intel Xeon Gold 5220S Prozessor 2,7 GHz 25 MB L3
Artikel-Nr.:
     C1830-4XG7A16677
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XG7A16677
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Weitere Informationen:
Speicherkanäle:
Hexa-Kanal
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt:
1000 GB
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt:
DDR4-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt:
2667 MHz
ECC:
Ja
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology):
Ja
Intel® Turbo-Boost-Technologie:
2.0
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI):
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie:
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik:
Ja
Intel®-Speed-Shift-Technologie:
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT):
Ja
Intel® TSX-NI:
Ja
Intel® 64:
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X):
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d):
Ja
AVX-512 Abgesicherte Multiply-Add (FMA) Einheiten:
1
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost):
Ja
Intel® Resource Director Technology (Intel® RDT):
Ja
Intel® Volume Management Device (VMD):
Ja
Intel® Run Sure Technology:
Ja
Modusbasierte Execute Control (MBE):
Ja
Intel® Optane™ DC Persistent Memory unterstützt:
Ja
Intel® vPro™ Platform Eligibility:
Ja
Execute Disable Bit:
Ja
Marktsegment:
Server
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes:
48
PCI-Express-Slots-Version:
3.0
Unterstützte Befehlssätze:
AVX-512
Skalierbarkeit:
4S
Tcase:
87 °C
Prozessorfamilie:
Intel® Xeon® Gold
Anzahl Prozessorkerne:
18
Prozessorsockel:
LGA 3647 (Socket P)
Prozessor Lithografie:
14 nm
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
5220S
Grundfrequenz des Prozessors:
2.7 GHz
Prozessorbetriebsmodi:
64-Bit
Prozessorgeneration:
Skalierbare Intel® Xeon® der 2. Generation
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Prozessor-Serien:
Intel Xeon Gold 5000 Series
Prozessor-Threads:
36
Prozessor Boost-Frequenz:
3.9 GHz
Prozessor-Cache:
25 MB
Prozessor Cache Typ:
L3
Thermal Design Power (TDP):
125 W
Stepping:
B1
Bus Typ:
UPI
Prozessor Codename:
Cascade Lake
Weitere Suchbegriffe: Lenovo ThinkSystem Zubehör, lga 3647 intel xeon, lenovo thinksystem zubehör, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.361,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.602,88*
€ 4.287,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.566,53*
€ 4.244,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.450,00*
€ 4.105,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.387,11*
€ 4.030,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.361,48*
€ 4.000,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.