Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Intel Xeon Gold 6252N Prozessor 2,3 GHz 36 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Intel Xeon Gold 6252N Prozessor 2,3 GHz 36 MB L3
Lenovo Intel Xeon Gold 6252N Prozessor 2,3 GHz 36 MB L3
Artikel-Nr.:
     C1830-4XG7A16650
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XG7A16650
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Weitere Informationen:
Speicherkanäle:
Hexa-Kanal
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt:
1000 GB
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt:
DDR4-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt:
2933 MHz
ECC:
Ja
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology):
Ja
Intel® Turbo-Boost-Technologie:
2.0
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI):
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie:
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik:
Ja
Intel®-Speed-Shift-Technologie:
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT):
Ja
Intel® TSX-NI:
Ja
Intel® 64:
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X):
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d):
Ja
AVX-512 Abgesicherte Multiply-Add (FMA) Einheiten:
2
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost):
Ja
Intel® Resource Director Technology (Intel® RDT):
Ja
Intel® Volume Management Device (VMD):
Ja
Intel® Run Sure Technology:
Ja
Modusbasierte Execute Control (MBE):
Ja
Intel® Optane™ DC Persistent Memory unterstützt:
Ja
Intel® vPro™ Platform Eligibility:
Ja
Intel® Speed Select Technology - Base Frequency (Intel® SST-BF):
Ja
Warentarifnummer (HS):
85423119
Execute Disable Bit:
Ja
Marktsegment:
Server
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes:
48
PCI-Express-Slots-Version:
3.0
Unterstützte Befehlssätze:
AVX-512
Skalierbarkeit:
4S
Eingebettete Optionen verfügbar:
Ja
Tcase:
74 °C
Prozessorfamilie:
Intel® Xeon® Gold
Anzahl Prozessorkerne:
24
Prozessorsockel:
LGA 3647 (Socket P)
Prozessor Lithografie:
14 nm
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
6252N
Grundfrequenz des Prozessors:
2.3 GHz
Prozessorbetriebsmodi:
64-Bit
Prozessorgeneration:
Skalierbare Intel® Xeon® der 2. Generation
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Prozessor-Serien:
Intel Xeon Gold 6000 Series
Prozessor-Threads:
48
Prozessor Boost-Frequenz:
3.6 GHz
Prozessor-Cache:
36 MB
Prozessor Cache Typ:
L3
Thermal Design Power (TDP):
150 W
Stepping:
B1
Bus Typ:
UPI
Prozessor Codename:
Cascade Lake
Weitere Suchbegriffe: Lenovo ThinkSystem Zubehör, intel xeon 3 ghz, lenovo thinksystem zubehör, lga 3647 intel xeon, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.997,96*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.275,31*
€ 7.467,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.186,61*
€ 7.362,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.055,42*
€ 7.205,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.997,96*
€ 7.137,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.