Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Intel Xeon Gold 5222 Prozessor 3,8 GHz 17 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Intel Xeon Gold 5222 Prozessor 3,8 GHz 17 MB L3
Lenovo Intel Xeon Gold 5222 Prozessor 3,8 GHz 17 MB L3
Artikel-Nr.:
     C1830-4XG7A15754
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XG7A15754
EAN/GTIN:
     889488496945
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Weitere Informationen:
Speicherkanäle:
Hexa-Kanal
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt:
1000 GB
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt:
DDR4-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt:
2933 MHz
ECC:
Ja
Kompatibilität:
ThinkSystem ST550
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology):
Ja
Intel® Turbo-Boost-Technologie:
2.0
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI):
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie:
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik:
Ja
Intel®-Speed-Shift-Technologie:
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT):
Ja
Intel® TSX-NI:
Ja
Intel® 64:
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X):
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d):
Ja
AVX-512 Abgesicherte Multiply-Add (FMA) Einheiten:
2
Intel® vPro™ Platform Eligibility:
Ja
Execute Disable Bit:
Ja
Marktsegment:
Server
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes:
48
PCI-Express-Slots-Version:
3.0
Unterstützte Befehlssätze:
AVX-512
Skalierbarkeit:
4S
Intel® Optane™-Speichermodul enthalten:
Ja
Intel® Run Sure Technik Version:
Ja
Intel® Volume Management Device (VMD) Version:
Ja
Modusbasierte Ausführungskontrolle (MBE) Version:
Ja
Anzahl der UPI-Links:
2
Tcase:
72 °C
Prozessorfamilie:
Intel® Xeon® Gold
Anzahl Prozessorkerne:
4
Prozessorsockel:
LGA 3647 (Socket P)
Prozessor Lithografie:
14 nm
Prozessor:
5222
Grundfrequenz des Prozessors:
3.8 GHz
Prozessorbetriebsmodi:
64-Bit
Prozessorgeneration:
Skalierbare Intel® Xeon® der 2. Generation
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Prozessor-Serien:
Intel Xeon Gold 5000 Series
Prozessor-Threads:
8
Prozessor Boost-Frequenz:
3.9 GHz
Prozessor-Cache:
17 MB
Prozessor Cache Typ:
L3
Thermal Design Power (TDP):
105 W
Stepping:
B1
Bus Typ:
UPI
Prozessor Codename:
Cascade Lake
Weitere Suchbegriffe: Lenovo ThinkSystem Server, Lenovo ThinkSystem Server Tower, lga 3647 intel xeon, lenovo thinksystem server tower, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.127,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.322,81*
€ 2.764,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.300,83*
€ 2.737,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.220,22*
€ 2.642,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.168,90*
€ 2.580,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.127,77*
€ 2.532,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.