Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Intel Xeon Silver 4214 Prozessor 2,2 GHz 17 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Intel Xeon Silver 4214 Prozessor 2,2 GHz 17 MB L3
Lenovo Intel Xeon Silver 4214 Prozessor 2,2 GHz 17 MB L3
Artikel-Nr.:
     C1830-4XG7A14810
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XG7A14810
EAN/GTIN:
     889488493500
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Weitere Informationen:
Speicherkanäle:
Hexa-Kanal
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt:
1000 GB
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt:
DDR4-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt:
2400 MHz
ECC:
Ja
Kompatibilität:
ThinkSystem SR550/SR590/SR650
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology):
Ja
Intel® Turbo-Boost-Technologie:
2.0
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI):
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie:
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik:
Ja
Intel®-Speed-Shift-Technologie:
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT):
Ja
Intel® TSX-NI:
Ja
Intel® 64:
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X):
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d):
Ja
AVX-512 Abgesicherte Multiply-Add (FMA) Einheiten:
1
Intel® vPro™ Platform Eligibility:
Ja
Warentarifnummer (HS):
85423119
Execute Disable Bit:
Ja
Marktsegment:
Server
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes:
48
PCI-Express-Slots-Version:
3.0
Unterstützte Befehlssätze:
AVX-512
Skalierbarkeit:
2S
Eingebettete Optionen verfügbar:
Ja
Intel® Optane™-Speichermodul enthalten:
Ja
Intel® Run Sure Technik Version:
Ja
Intel® Volume Management Device (VMD) Version:
Ja
Modusbasierte Ausführungskontrolle (MBE) Version:
Ja
Anzahl der UPI-Links:
2
Tcase:
77 °C
Prozessorfamilie:
Intel® Xeon Silver
Anzahl Prozessorkerne:
12
Prozessorsockel:
LGA 3647 (Socket P)
Prozessor Lithografie:
14 nm
Prozessor:
4214
Grundfrequenz des Prozessors:
2.2 GHz
Prozessorbetriebsmodi:
64-Bit
Prozessorgeneration:
Skalierbare Intel® Xeon® der 2. Generation
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Prozessor-Serien:
Intel Xeon Silver 4000 Series
Prozessor-Threads:
24
Prozessor Boost-Frequenz:
3.2 GHz
Prozessor-Cache:
17 MB
Prozessor Cache Typ:
L3
Thermal Design Power (TDP):
85 W
Stepping:
L1
Bus Typ:
UPI
Prozessor Codename:
Gladden
Weitere Suchbegriffe: Lenovo ThinkSystem Server, Lenovo ThinkSystem Server Tower, lenovo thinksystem server tower, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.261,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.407,84*
€ 1.675,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.388,58*
€ 1.652,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.333,64*
€ 1.587,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.302,60*
€ 1.550,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.261,73*
€ 1.501,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.