Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Intel Xeon Silver 4210 Prozessor 2,2 GHz 14 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Intel Xeon Silver 4210 Prozessor 2,2 GHz 14 MB L3
Lenovo Intel Xeon Silver 4210 Prozessor 2,2 GHz 14 MB L3
Artikel-Nr.:
     C1830-4XG7A14445
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XG7A14445
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Weitere Informationen:
Speicherkanäle:
Hexa-Kanal
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt:
1000 GB
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt:
DDR4-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt:
2400 MHz
ECC:
Ja
Execute Disable Bit:
Ja
Marktsegment:
Server
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes:
48
PCI-Express-Slots-Version:
3.0
Unterstützte Befehlssätze:
AVX-512
Skalierbarkeit:
2S
Eingebettete Optionen verfügbar:
Ja
Tcase:
78 °C
Prozessorfamilie:
Intel® Xeon Silver
Anzahl Prozessorkerne:
10
Prozessorsockel:
LGA 3647 (Socket P)
Prozessor Lithografie:
14 nm
Prozessor:
4210
Grundfrequenz des Prozessors:
2.2 GHz
Prozessorbetriebsmodi:
64-Bit
Prozessorgeneration:
Skalierbare Intel® Xeon® der 2. Generation
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Prozessor-Serien:
Intel Xeon Silver 4000 Series
Prozessor-Threads:
20
Prozessor-Cache:
14 MB
Prozessor Cache Typ:
L3
Thermal Design Power (TDP):
85 W
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Weitere Suchbegriffe: Lenovo ThinkSystem Zubehör, lga 3647 intel xeon, lenovo thinksystem zubehör, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 840,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 933,56*
€ 1.110,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 929,01*
€ 1.105,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 898,17*
€ 1.068,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 877,67*
€ 1.044,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 840,66*
€ 1.000,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.