Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 4XC7A08316 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 25000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 4XC7A08316 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 25000 Mbit/s
Lenovo 4XC7A08316 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 25000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     C1830-4XC7A08316
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XC7A08316
EAN/GTIN:
     889488532513
Suchbegriffe:
Lenovo ThinkSystem Zubehör
lenovo thinksystem zubehör
Weitere Informationen:
Eingebaut:
Ja
Komponente für:
Server
Produktfarbe:
Schwarz, Grün, Edelstahl
Zertifizierung:
EN 55022:2010 + AC:2011 Class B (CE EU) EN 55024 Class B (EU) CFR47, Part 15 Class B (USA FCC) ICES-003 Class B (Canada) CNS13438 Class B (BSMI Taiwan) RRL KN22 Class B (S. Korea) KN24 (ESD) (S. Korea) V-3 / 2014 / 04 (VCCI Japan) EN 60950-1 UL 60950-1 CTUVus UL CSA 22.2 No. 950 CNS14336 Class B ICES 003 UL 1977 (connector safety) UL 796 (PCB wiring safety) UL 94 (flammability of parts)
Betriebstemperatur:
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
PCI Express
Schnittstelle:
Ethernet
Anzahl Faseranschlüsse:
4
Optischer Kabelverbinder:
SFP28
Breite:
167 mm
Höhe:
63 mm
Maximale Datenübertragungsrate:
25000 Mbit/s
Netzstandard:
IEEE 1588, IEEE 802.1Qau, IEEE 802.1Qaz, IEEE 802.1Qbb
Ethernet Schnittstellen Typ:
10 Gigabit Ethernet, 25 Gigabit Ethernet
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 768,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 859,52*
€ 1.022,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 845,85*
€ 1.006,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 822,40*
€ 978,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 768,97*
€ 915,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.