Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 4XC7A08294 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 25000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 4XC7A08294 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 25000 Mbit/s
Lenovo 4XC7A08294 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 25000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     C1830-4XC7A08294
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XC7A08294
EAN/GTIN:
     889488518470
Suchbegriffe:
Lenovo ThinkSystem Zubehör
Weitere Informationen:
Eingebaut:
Ja
Komponente für:
Server
Zertifizierung:
FCC B UL CE VCCI BSMI RCM KCC
Betriebstemperatur:
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
PCI Express
Schnittstelle:
Ethernet
PCI version:
4.0
Breite:
76 mm
Tiefe:
115 mm
Maximale Datenübertragungsrate:
25000 Mbit/s
Ethernet Schnittstellen Typ:
10 Gigabit Ethernet, 25 Gigabit Ethernet
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 355,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,03*
€ 478,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,67*
€ 475,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,87*
€ 461,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,20*
€ 459,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,30*
€ 422,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.