Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 4XC7A08239 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 4XC7A08239 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet
Lenovo 4XC7A08239 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet
Artikel-Nr.:
     C1830-4XC7A08239
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XC7A08239
EAN/GTIN:
     889488497317
Suchbegriffe:
Lenovo ThinkSystem Zubehör
RJ-45 / PCI-Express Karte
RJ-45 / PCI-Express Netzwerkkarte
lenovo thinksystem zubehör
Weitere Informationen:
Eingebaut:
Ja
Komponente für:
Server
Produktfarbe:
Grün, Metallisch
Formfaktor:
OCP 3.0
Warentarifnummer (HS):
85176990
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 65 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
PCI Express
Schnittstelle:
Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
4
PCI version:
3.0
Breite:
76 mm
Tiefe:
115 mm
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Netzstandard:
IEEE 802.3ab, IEEE 802.3an
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ:
10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten:
1000,10000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie:
10GBase-T
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 732,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 817,71*
€ 973,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 806,21*
€ 959,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 784,03*
€ 933,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 732,41*
€ 871,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.