Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Broadcom 5719 Eingebaut Ethernet 1000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Broadcom 5719 Eingebaut Ethernet 1000 Mbit/s
Lenovo Broadcom 5719 Eingebaut Ethernet 1000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     C1830-4XC7A08235
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XC7A08235
EAN/GTIN:
     889488497287
Suchbegriffe:
Lenovo ThinkSystem Zubehör
RJ-45 / PCI Karte
RJ-45 / PCI Netzwerkkarte
RJ-45 / PCI-Express Karte
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Warentarifnummer (HS):
85176990
Eingebaut:
Ja
Komponente für:
Server
Produktfarbe:
Grün, Edelstahl
Zertifizierung:
EN55022, EN55024, EN60950 / CE, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, ICES-003, Issue-004, IEC 950 CB Scheme, FCC 47 CFR Part 15 Class A, UL 1950, CSA C22.2 950-95, VCCI, AS/NZSCISPR 22 / C-tick, RRL for KC, BSMI, UL 94-/V
Kompatible Produkte:
R635 (7Y98 / 7Y99), R655 (7Y00 / 7Z01)
Minimale Betriebstemperatur:
10 °C
Maximale Betriebstemperatur:
35 °C
Unterstützung Datenflusssteuerung:
Ja
Betriebstemperatur:
10 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
PCI Express
Schnittstelle:
Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
4
PCI version:
2.0
Breite:
69 mm
Tiefe:
132 mm
Höhe:
19 mm
Kompatible Betriebssysteme:
Microsoft Windows Server version 1709, Microsoft Windows Server version 1803, Red Hat Enterprise Linux 6.10, Red Hat Enterprise Linux 6.9, Red Hat Enterprise Linux 7.3, Red Hat Enterprise Linux 7.4, Red Hat Enterprise Linux 7.5, Red Hat Enterprise Linux 7.6, Red Hat Enterprise Linux 7.7, Red Hat Enterprise Linux 8.0, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP2, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP2 with Xen, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP3, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP3 with Xen, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP4, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP4 with Xen, SUSE Linux Enterprise Server 15, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1 with Xen, SUSE Linux Enterprise Server 15 with Xen, VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.0 U3, VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.5, VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.5 U1, VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.5 U2, VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.5 U3, VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.7, VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.7 U1, VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.7 U2, VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.7 U3
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
SUSE Linux Enterprise Server 12, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Maximale Datenübertragungsrate:
1000 Mbit/s
Netzstandard:
IEEE 1588, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1as, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ:
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Wake-on-LAN bereit:
Ja
LAN-Controller:
Broadcom BCM5719
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,12*
€ 164,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,78*
€ 152,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,19*
€ 144,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,86*
€ 140,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,31*
€ 128,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.