Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 4XC7A08229 Netzwerkkarte Eingebaut Faser 40000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 4XC7A08229 Netzwerkkarte Eingebaut Faser 40000 Mbit/s
Lenovo 4XC7A08229 Netzwerkkarte Eingebaut Faser 40000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     C1830-4XC7A08229
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XC7A08229
EAN/GTIN:
     889488472956
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
Lenovo ThinkSystem Zubehör
Weitere Informationen:
Eingebaut:
Ja
Komponente für:
Server
Produktfarbe:
Grün
Zertifizierung:
CB / cTUVus / CE EMC: CE / FCC / VCCI / ICES / RCM RoHS: RoHS-R6
Betriebstemperatur:
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 90 %
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
PCI Express
Schnittstelle:
Faser
Optischer Kabelverbinder:
QSFP28
Höhe:
69 mm
Maximale Datenübertragungsrate:
40000 Mbit/s
Netzstandard:
IEEE 1588v2, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1Qau, IEEE 802.1Qaz, IEEE 802.1Qbb, IEEE 802.1Qbg, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3ap, IEEE 802.3az, IEEE 802.3ba, IEEE 802.3by
Weitere Suchbegriffe: SFP Netzwerkkarte, lenovo thinksystem zubehör, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.405,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.573,91*
€ 3.062,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.559,43*
€ 3.045,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.484,69*
€ 2.956,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.437,88*
€ 2.901,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.405,12*
€ 2.862,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.