Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 4XC0H00338 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 1000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 4XC0H00338 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 1000 Mbit/s
Lenovo 4XC0H00338 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 1000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     C1830-4XC0H00338
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XC0H00338
EAN/GTIN:
     888965720917
Suchbegriffe:
RJ-45 / PCI-Express Karte
RJ-45 / PCI-Express Netzwerkkarte
rj-45 / pci-express karte
Dieser ThinkStation Intel I210-T1 Gigabit Ethernet-Adapter mit einem Anschluss ist 100 % kompatibel mit den Systemen ThinkStation P500, P700 und P900.Nutzen Sie ECC-Speicherschutz (Error Correcting Memory) und verbesserte Datenzuverlässigkeit Senken Sie den Energieverbrauch von Ethernet-Verbindungen 1 x PCIe-Schnittstelle Kabeltyp: Category-3, Category-5, Category-5e Treiber erforderlich, vorinstalliert auf ThinkStation Systemen
Weitere Informationen:
Anzahl:
1
Warentarifnummer (HS):
85176990
Eingebaut:
Ja
Chipsatz:
Intel® I210-T1
Kompatible Produkte:
ThinkStation P500, P700, P900
Betriebstemperatur:
0 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
25 - 85 %
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
PCI Express
Schnittstelle:
Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Breite:
67 mm
Tiefe:
121 mm
Höhe:
18 mm
Gewicht:
33 g
Maximale Datenübertragungsrate:
1000 Mbit/s
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000BaseT(X)
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,76*
€ 78,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,92*
€ 77,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,83*
€ 71,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,98*
€ 65,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,32*
€ 64,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,08*
€ 58,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.