Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 4XB7A82291 Internes Solid State Drive 2.5" 1,92 TB Serial ATA III 3D TLC NAND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 4XB7A82291 Internes Solid State Drive 2.5" 1,92 TB Serial ATA III 3D TLC NAND
Lenovo 4XB7A82291 Internes Solid State Drive 2.5" 1,92 TB Serial ATA III 3D TLC NAND
Artikel-Nr.:
     C1830-4XB7A82291
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XB7A82291
EAN/GTIN:
     889488633821
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Stoßfestigkeit außer Betrieb:
1500 G
Energieverbrauch (lesen):
3 W
Energieverbrauch (schreiben):
3.6 W
SSD-Formfaktor:
2.5"
SSD Speicherkapazität:
1920 GB
Schnittstelle:
Serial ATA III
Speichertyp:
3D TLC NAND
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Zufälliges Lesen (4KB):
94000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB):
63000 IOPS
Lese-Latenzzeit:
170 µs
Schreib-Latenzzeit:
120 µs
S.M.A.R.T. Unterstützung:
Ja
Hot-Swap:
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
3000000 h
Zertifizierung:
Micron Green Standard Built with sulfur resistant resistors CE (Europe): EN 55032 Class B, RoHS UKCA (UK): SI 2016/1091 Class B and SI 2012/3032 RoHS FCC: CFR Title 47, Part 15 Class B UL/cUL: approval to UL-60950-1, 2nd Edition, IEC 60950-1:2005 (2nd Edition); EN 60950-1 (2006) + A11:2009+ A1:2010 + A12:2011 + A2:2013 BSMI (Taiwan): approval to CNS 13438 Class B and CNS 15663 RCM (Australia, New Zealand): AS/NZS CISPR32 Class B KC RRA (Korea): approval to KN32 Class B, KN 35 Class B W.E.E.E.: compliance with EU WEEE directive 2012/19/EC TUV (Germany): approval to IEC60950/EN60950 VCCI (Japan): 2015-04 Class B IC (Canada): ICES-003 Class B Morocco: approval to EN55032/EN55024 Class B UkrSEPRO (Ukraine): EN55032 Class B, IEC60950/EN60950, RoHS (Resolution 2017 No. 139)
Breite:
70 mm
Tiefe:
100 mm
Höhe:
7 mm
Gewicht:
70 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 448,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 502,18*
€ 597,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 498,17*
€ 592,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 485,50*
€ 577,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 470,29*
€ 559,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 448,94*
€ 534,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.