Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 4XB7A80343 Internes Solid State Drive 2.5" 6,4 TB SAS V-NAND TLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 4XB7A80343 Internes Solid State Drive 2.5" 6,4 TB SAS V-NAND TLC
Lenovo 4XB7A80343 Internes Solid State Drive 2.5" 6,4 TB SAS V-NAND TLC
Artikel-Nr.:
     C1830-4XB7A80343
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XB7A80343
EAN/GTIN:
     889488600731
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Stoßfestigkeit außer Betrieb:
1500 G
Maximum Operationshöhe:
4572 m
Energieverbrauch (lesen):
11.5 W
Energieverbrauch (schreiben):
14.7 W
SSD-Formfaktor:
2.5"
SSD Speicherkapazität:
6400 GB
Schnittstelle:
SAS
Speichertyp:
V-NAND TLC
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Datenübertragungsrate:
24 Gbit/s
Zufälliges Lesen (4KB):
420000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB):
195000 IOPS
Lese-Latenzzeit:
130 µs
Schreib-Latenzzeit:
45 µs
S.M.A.R.T. Unterstützung:
Ja
Hot-Swap:
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
2000000 h
Zertifizierung:
RoHS UL TUV FCC IC CB CE Mark C-Tick Mark BSMI (Taiwan) KCC (Korea EMI) VCCI
Kompatible Produkte:
ThinkSystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.752,65*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.107,63*
€ 9.648,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.053,87*
€ 9.584,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.844,71*
€ 9.335,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.752,65*
€ 9.225,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.