Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 4XB7A14113 Interne Festplatte 2.5" 1,8 TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 4XB7A14113 Interne Festplatte 2.5" 1,8 TB
Lenovo 4XB7A14113 Interne Festplatte 2.5" 1,8 TB
Artikel-Nr.:
     C1830-4XB7A14113
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XB7A14113
EAN/GTIN:
     889488474646
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
HDD Größe:
2.5 "
HDD Kapazität:
1800 GB
HDD Geschwindigkeit:
10000 RPM
Typ:
HDD
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Hot-Swap:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84717050
Arbeitsspannung:
5 V
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 323,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,25*
€ 435,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,09*
€ 434,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,90*
€ 424,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,35*
€ 419,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,83*
€ 385,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.